カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 切削工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 作業工具(2)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,127)
  • Festo(197)
  • RS PRO(175)
  • メディアカバーマーケット(119)
  • フエニックス・コンタクト(96)
  • CKD(75)
  • フジキン(46)
  • カーメックス(32)
  • Loc-Line(ロックライン)(31)
  • 井筒製作所(26)
  • コスモスビード(25)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • CEJN(セイン)(21)
  • アズワン(19)
  • アイシス(18)
  • 鹿島化学金属(UKB)(18)
  • ニチアス(17)
  • UDトラックス(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt npt」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/4xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    555税込611
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-22対辺(mm)17.4ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4”寸法C(mm)31.7寸法A1/4"寸法B1/4"
  • NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング

    エスコ(2件のレビュー)
    300税込330
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
  • NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 1/2” NPTブッシング

    エスコ
    1,660税込1,826
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-24材質真鍮形状ブッシング質量(g)36六角対辺(mm)22.2寸法A(mm)4.8寸法B(mm)19.05めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT1/2”
  • NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 3/8”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-36材質真鍮形状ブッシング質量(g)49.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT3/8”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/4" 雄ねじプラグ

    エスコ(4件のレビュー)
    225税込248
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-22ソケットorプラグプラグ
  • NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ メス NPT フレアーエルボ

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA442AP-22形状フレアーエルボ
  • NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/4”xNPT 3/8” NPTブッシング

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-23材質真鍮形状ブッシング質量(g)18六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)4.8寸法B(mm)17.5めねじサイズNPT1/4”おねじサイズNPT3/8”
  • NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング エスコ

    NPT 1/2”xNPT 3/4” NPTブッシング

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AB-46材質真鍮形状ブッシング質量(g)40.5六角対辺(mm)27寸法A(mm)4.8寸法B(mm)20.6めねじサイズNPT1/2”おねじサイズNPT3/4”
  • NPT 1/2" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 1/2" 雄ねじプラグ

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-24ソケットorプラグプラグ
  • 3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ

    3/4"NPT ドラム缶バルブ

    エスコ
    6,880税込7,568
    1個
    当日出荷
    ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
    エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
  • 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ

    1/8"NPT グリースポンプ用カプラー

    エスコ
    7,660税込8,426
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • NPT   1”   ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470AL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • NPTタップ エスコ

    NPTタップ

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    当日出荷
    材質合金工具鋼(SKS)
  • NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/4xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1セット(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-22材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)23接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)4.8寸法C(mm)31.8サイズ(mm)【六角】14.3入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/4”、【フレアねじ】1/4”
  • NPT 1/8 グリースニップル(直) エスコ

    NPT 1/8 グリースニップル(直)

    エスコ
    885税込974
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●ねじサイズ:NPT1/8”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
  • 燃料ろ過フィルター NPT3/4" エスコ

    燃料ろ過フィルター NPT3/4"

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
    最大流量25gpm(推奨)最高使用圧力(MPa)1寸法(Φ×高さH)(mm)102×241ろ過精度(μm)10使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料ねじサイズ3/4"NPT
  • NPT 3/8" 雄ねじプラグ エスコ

    NPT 3/8" 雄ねじプラグ

    エスコ(1件のレビュー)
    240税込264
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA140DB-23ソケットorプラグプラグ
  • NPT 1/2”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/2” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-4材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT 1/4”   ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1/4” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-2材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    2,310税込2,541
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-43材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)63接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)7.9寸法C(mm)42.9サイズ(mm)【六角】22.2入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/2”、【フレアねじ】3/8”
  • NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,250税込1,375
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-32材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)32接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)33.3サイズ(mm)【六角】17.5入数2ねじサイズ【NPTねじ】3/8”、【フレアねじ】1/4”
  • 2" NPT ドラム缶ゲートバルブ エスコ

    2" NPT ドラム缶ゲートバルブ

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    4日以内出荷
    レバーを倒している間流体が出ます。レバーを離すと閉じます。 FM規格適合品。
    仕様内部火炎防止器付エスコ品番EA991JL-30材質真鍮
  • NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/8xF3/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    1,410税込1,551
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442A-33材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)41接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:3/8最高使用圧力(MPa)4.8寸法D(mm)14.3寸法E(mm)6.4寸法C(mm)36.5
  • NPT 1・1/4” ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1・1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-12材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製) エスコ

    965mm/3/4" NPT ハンドル(スチール製)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1個
    翌日出荷
    高強度鋼製で耐久性に優れています
  • 2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ

    2"NPT ドラム缶空気弁

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    当日出荷
    34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
    仕様火炎防止装置付エスコ品番EA991JG-1材質真鍮
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT3/4xF3/4インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    5,920税込6,512
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442A-66材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)149接続ねじ(inch)NPTねじ:3/4、フレアねじ:3/4寸法D(mm)19.1寸法E(mm)11.1寸法C(mm)55.6
  • NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン エスコ

    NPT1/2xF5/8インチ フレアーハーフユニオン

    エスコ
    4,290税込4,719
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA442A-45材質真鍮製形状ハーフユニオン質量(g)81接続ねじ(inch)NPTねじ:1/2、フレアねじ:5/8寸法D(mm)19.1寸法E(mm)9.5寸法C(mm)50.8
  • NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/4xF 5/8インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443M-65材質真鍮質量(g)約129最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • NPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ) エスコ

    NPT3/4" 手動ガンノズル(オートストップ)

    エスコ
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    満量になると給油が自動で止まります。
    危険物の類別非危険物
  • NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用) エスコ

    NPT1/2"x14.5mm 雄ねじステム(アメリカ製エアツール用)

    エスコ(1件のレビュー)
    875税込963
    1個
    当日出荷
    用途エアー用エスコ品番EA140DD-4材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径NPT1/2”使用圧力(MPa)1.5タケノコ径(Φmm)14.5
  • 2"NPT ドラム缶空気弁 エスコ

    2"NPT ドラム缶空気弁

    エスコ
    39,100税込43,010
    1個
    翌日出荷
    安全チェーン付
    材質真鍮質量(g)900ねじサイズ2"NPT
  • NPT  1”    ゲートバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 1” ゲートバルブ(真鍮製)

    エスコ
    9,380税込10,318
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DL-8材質(本体)真鍮バルブ種類ゲートバルブ
  • NPT   2”   ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    NPT 2” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    24,300税込26,730
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470AL-20材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • 2 NPT ドラム缶バルブ(アルミ) エスコ

    2 NPT ドラム缶バルブ(アルミ)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    当日出荷
    ゴムパッキン付 プッシュボタン付 ボタンを押している間、流体が出ます。
    仕様●ねじサイズ:2”NPT●材質:ダイキャストアルミニウム
  • ハーフユニオン (NPT-Flare) エスコ

    ハーフユニオン (NPT-Flare)

    エスコ
    380税込418
    1個(1個)
    翌日出荷
    真鍮でできており、漏出の可能性を無くしています。機械加工されており、漏れ防止を保証するために、操作、輸送、保管中のダメージに対して、耐性があります。内部はなめらかに仕上してあるので、流れに摩擦がなく、又、圧力が下がるのを防ぎます。
    材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)約19対辺(mm)14.2ねじの種類NPTめねじサイズ((N)PT)1/8”おねじサイズ(フレアー)1/4”
  • NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-34
  • NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-44材質真鍮質量(g)約82最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 3/8xF 1/4インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-32材質真鍮質量(g)約36最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個