カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 切削工具(8)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • 井筒製作所(97)
  • アソー(83)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(80)
  • CKD(78)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • ジョー・プリンス竹下(72)
  • RS PRO(68)
  • 第一計器(59)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • ハウステック(51)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
  • ニッタ(45)
  • SK11(43)
  • ヤマト特殊鋼(42)
  • 日東工器(37)
  • 日産ネジ(30)
  • ハイロック(30)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-02」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ダイス(PT/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    ¥4,430~税込¥4,873~
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2ねじの種類M
  • PT1/2インチ カ ラ ン エスコ

    PT1/2インチ カ ラ ン

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
  • PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16適合流体空気・油・他
  • PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-43
  • PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT1/2インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    ¥4,370税込¥4,807
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • 2インチ PTソケット エスコ

    2インチ PTソケット

    エスコ
    ¥1,940税込¥2,134
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469B-20形状ソケット
  • 2インチ PTエルボ エスコ

    2インチ PTエルボ

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BC-20形状エルボ
  • 12mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    12mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)12取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2PT スピードコントローラー エスコ

    10mmX1/2PT スピードコントローラー

    エスコ
    ¥1,840税込¥2,024
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51チューブ外径(Φmm)10取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
  • 2インチ PTニップル エスコ

    2インチ PTニップル

    エスコ
    ¥1,750税込¥1,925
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BH-20形状ニップル
  • 2インチPT エンドキャップ エスコ

    2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    ¥2,220税込¥2,442
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-20形状キャップ
  • 2インチ PTユニオン エスコ

    2インチ PTユニオン

    エスコ
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BG-20形状ユニオン
  • 2インチ PTチーズ エスコ

    2インチ PTチーズ

    エスコ
    ¥3,310税込¥3,641
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BE-20形状チーズ
  • 1・1/2 PT組フランジ エスコ

    1・1/2 PT組フランジ

    エスコ
    ¥7,060税込¥7,766
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-15材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/2ねじの種類PTネジ呼び径(A)40
  • 1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    3日以内出荷
    エスコ品番EA469BJ-4形状キャップ
  • 1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ

    1・1/2インチPT エンドキャップ

    エスコ
    ¥1,650税込¥1,815
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BJ-15形状キャップ
  • 1/2インチ PTユニオン エスコ

    1/2インチ PTユニオン

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-4形状ユニオン
  • 1/2インチ PT組フランジ エスコ

    1/2インチ PT組フランジ

    エスコ
    ¥3,920税込¥4,312
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-4材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類PTネジボルト穴数3呼び圧力1MPa
  • 12mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    12mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,510税込¥1,661
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-124材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)37.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)23寸法C(mm)20チューブ外径(Φmm)12穴径(最小)8.5mm寸法L2(mm)29.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 10mmX1/2 PT C型 ユニオン エスコ

    10mmX1/2 PT C型 ユニオン

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)35.5寸法A(mm)15使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)21.5寸法C(mm)17.5チューブ外径(Φmm)10穴径(最小)8mm寸法L2(mm)27取付ねじ1/2inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 1・1/2インチ PTソケット エスコ

    1・1/2インチ PTソケット

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469B-15形状ソケット
  • 1・1/2インチ PTニップル エスコ

    1・1/2インチ PTニップル

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BH-15形状ニップル
  • 13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ

    13x1/2-PT フレキパイプ用ナット

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AF-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)・EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16.8(フレキパイプ)
  • 1/2インチPT エル型ボールバルブ エスコ

    1/2インチPT エル型ボールバルブ

    エスコ
    ¥2,760税込¥3,036
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425AD-13形状アングル材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 13x1/2-PT フレキパイプ用ナット エスコ

    13x1/2-PT フレキパイプ用ナット

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA424AE-13セット内容ナット×2個、パッキン×2個材質黄銅、EPDM呼び13取付ねじG1/2”適合パイプ径(Φmm)Φ16(フレキパイプ)
  • 10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    10mmX1/2PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-104材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)64対辺(mm)22使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)15寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法B(mm)21.5チューブ外径(Φmm)10寸法P(mm)18.5取付ねじ1/2inchPT使用流体空気寸法J(mm)30材質(パッキン)NBR
  • 1・1/2インチ PTユニオン エスコ

    1・1/2インチ PTユニオン

    エスコ
    ¥4,460税込¥4,906
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BG-15形状ユニオン
  • 1・1/2インチ PTエルボ エスコ

    1・1/2インチ PTエルボ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BC-15形状エルボ
  • PT3/8xF1/2インチ コネクター エスコ

    PT3/8xF1/2インチ コネクター

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-34
  • 2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA469BB-9形状ソケット
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA469BB-1形状ソケットねじサイズPT3/4×PT1/2
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ

    エスコ
    ¥625税込¥688
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BD-1形状異径エルボ
  • 1インチ x1/2インチ PT異径エルボ エスコ

    1インチ x1/2インチ PT異径エルボ

    エスコ
    ¥1,090税込¥1,199
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BD-2形状異径エルボ
  • 3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ エスコ

    3/4インチx1/2インチ PT異径チーズ

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BF-1形状チーズ
  • 2インチ x1・1/2インチ PT異径エルボ エスコ

    2インチ x1・1/2インチ PT異径エルボ

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BD-9形状異径エルボ
  • 1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ

    1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット

    エスコ
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BB-6形状ソケット
  • 1・1/2インチx1インチ PT異径エルボ エスコ

    1・1/2インチx1インチ PT異径エルボ

    エスコ
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BD-6形状異径エルボ
  • 1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ

    1/2"x14 パイプタップ(PT=Rc・HSS)

    エスコ
    ¥11,300税込¥12,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829TA-4
  • 50L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ

    50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    エスコ
    ¥15,500税込¥17,050
    1個
    当日出荷
    最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
    エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50