カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(145)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • 物流用品(53)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 研磨材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(126)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • CKD(165)
  • SK11(153)
  • アソー(147)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • ジョー・プリンス竹下(89)
  • 井筒製作所(82)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(78)
  • OSG(オーエスジー)(71)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(71)
  • ニッタ(67)
  • 第一計器(66)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(65)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(62)
  • TRUSCO(55)
  • ジャストコーポレーション(52)
  • omron(オムロン)(51)
  • 日東工器(47)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-1」の検索結果

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
50L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ1/4"x19 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
4,360税込4,796
1個
当日出荷
エスコ品番EA829TA-2
1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS) エスコ1/8"x28 パイプタップ(PT=Rc・HSS)エスコ
3,010税込3,311
1個
当日出荷
エスコ品番EA829TA-1
6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ6mmX1/8PT スピードコントローラーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在ストップ機構付
チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2取付ねじ1/8inchPT寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル エスコR 1/8"x12.5mm レリーフニップルエスコ
220税込242
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/8”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-51全長(mm)12.5
1・1/2インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/2インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-6
エルボ型オイルカップ エスコエルボ型オイルカップエスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじサイズR1/8”
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1インチ PT組フランジ エスコ1インチ PT組フランジエスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-10材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力1MPa
2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケット エスコ2インチ x1・1/2インチ PT異径ソケットエスコ
2,550税込2,805
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-9
PT3/8xF1/4インチ コネクター エスコPT3/8xF1/4インチ コネクターエスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-32
3/4インチx1/2インチ PT異径ソケット エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径ソケットエスコ
790税込869
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-1ねじサイズPT3/4×PT1/2関連資料(0.15MB)
3/4インチx1/2インチ PT異径エルボ エスコ3/4インチx1/2インチ PT異径エルボエスコ
625税込688
1個
当日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-1関連資料(0.09MB)
R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG3/4" [R/G]ニップルエスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-211質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
R3/4"xG1/2" [R/G]ニップル エスコR3/4"xG1/2" [R/G]ニップルエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)エスコ品番EA141AV-210質量(g)100使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)38六角対辺(mm)28寸法d(mm)11使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)1/2”
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル エスコR 1/4"x17.5mm レリーフニップルエスコ
380税込418
1個
当日出荷
油やグリース等の圧力を逃せます。
ねじ径R1/4”材質黄銅棒(ニッケルメッキ)エスコ品番EA991CY-52全長(mm)17.5
1・1/4インチx1インチ PT異径ソケット エスコ1・1/4インチx1インチ PT異径ソケットエスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469BB-5
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン) エスコ30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
337mm グリースガン用ノズル エスコ337mm グリースガン用ノズルエスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-106形状フレキシブル全長(mm)337質量(g)140危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
1/4インチPT エンドキャップ エスコ1/4インチPT エンドキャップエスコ
790税込869
1個
当日出荷
形状キャップエスコ品番EA469BJ-2関連資料仕様(0.11MB)
6.5mm [ウレタンホース用] プラグ エスコ6.5mm [ウレタンホース用] プラグエスコ
310税込341
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CK-1サイズPT1/4inch使用圧力(MPa)0.98適合ホース外径(Φmm)10耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]適合ホース内径(Φmm)6.5
1・1/4インチ PTニップル エスコ1・1/4インチ PTニップルエスコ
930税込1,023
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-12
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ500L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
41,600税込45,760
1個
4日以内出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-4寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
100L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ100L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-1寸法(mm)610×440×470質量(kg)6.7容量(L)100
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
1インチ PTユニオン エスコ1インチ PTユニオンエスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
形状ユニオンエスコ品番EA469BG-10
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-11
1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT) エスコ1/8 - 1" タップ六角ダイスセット(PT)エスコ
86,100税込94,710
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA829M-50
1/4" オイラー(エアーツール用) エスコ1/4" オイラー(エアーツール用)エスコ(4件のレビュー)
870税込957
1個
欠品中
エスコ品番EA153AK-2質量(g)40取付ねじR(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ200L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ
35,600税込39,160
1個
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12寸法(mm)800×650×610質量(kg)11.7容量(L)200
[ステンレス用]パイプタップ エスコ[ステンレス用]パイプタップエスコ
4,470税込4,917
1本
翌日出荷
JIS2級。ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P
1インチ x3/4インチ PT異径エルボ エスコ1インチ x3/4インチ PT異径エルボエスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
形状異径エルボエスコ品番EA469BD-3
1・1/2インチPT エンドキャップ エスコ1・1/2インチPT エンドキャップエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
形状キャップエスコ品番EA469BJ-15
500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色) エスコ500L ポリエチレン給水容器(バルブ付/OD色)エスコ
46,000税込50,600
1個
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-14寸法(mm)1030×920×800質量(kg)20.5容量(L)500
1・1/2インチ PTニップル エスコ1・1/2インチ PTニップルエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
形状ニップルエスコ品番EA469BH-15
1・1/2インチ PTソケット エスコ1・1/2インチ PTソケットエスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA469B-15関連資料(0.14MB)