カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
- 物流用品(6)
- 研磨材(6)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(1,429)
- フエニックス・コンタクト(29)
- フジトク(24)
- omron(オムロン)(22)
- 椿本チエイン(22)
- MAZDA(マツダ)(22)
- ジャストコーポレーション(17)
- ハウステック(16)
- SIEMENS(12)
- 藤井高圧(12)
- 東洋技研(11)
- シンコー[継手](11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- イトーキ(10)
- TRUSCO(8)
- RS PRO(8)
- JTC(7)
- フローバル(7)
- ブランドをもっと見る
「pt-15」の検索結果

150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-157材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190ストッパーなし特性静音
125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-156材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165ストッパーなし特性静音
150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥3,190税込¥3,5091個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-152材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190耐荷重(kg)160特性静音
鉄工やすり(コーティング/中目)
エスコ¥9,800税込¥10,7801セット(3本)翌日出荷複目 柄付仕様●全長(mm):260・275・280●刃長(mm):150●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×5丸:Φ6●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸(3本セット)
125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-151材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165耐荷重(kg)150特性静音
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥569税込¥6261個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm