カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • JTC(7)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • omron(オムロン)(22)
  • RS PRO(8)
  • SIEMENS(11)
  • TRUSCO(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • イトーキ(10)
  • シンコー[継手](11)
  • ジャストコーポレーション(17)
  • ハウステック(16)
  • フエニックス・コンタクト(29)
  • フジトク(24)
  • 三木プーリ(1,428)
  • 井筒製作所(13)
  • 東洋技研(11)
  • 椿本チエイン(22)
  • 藤井高圧(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-15」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    150mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    ¥3,460税込¥3,806
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-157材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190ストッパーなし特性静音
  • 125mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    ¥3,130税込¥3,443
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-156材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165ストッパーなし特性静音
  • 150mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    150mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-152材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)190耐荷重(kg)160特性静音
  • 鉄工やすり(コーティング/中目) エスコ

    鉄工やすり(コーティング/中目)

    エスコ
    ¥9,800税込¥10,780
    1セット(3本)
    翌日出荷
    複目 柄付
    仕様●全長(mm):260・275・280●刃長(mm):150●粗さ:中目●形状(mm):平:16×4半丸:16×5丸:Φ6●材質:合金工具鋼(SKS-8)●形状:平・半丸・丸(3本セット)
  • 38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黄) エスコ

    38x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・黄)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-154ベルト幅(mm)38ベルト長さ(m)50ベルト色黄
  • 125mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    125mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    ¥2,810税込¥3,091
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-151材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)32全高(mm)165耐荷重(kg)150特性静音
  • 鉄工やすり EA521PTシリーズ エスコ

    鉄工やすり EA521PTシリーズ

    エスコ
    ¥2,420税込¥2,662
    1本
    翌日出荷
  • 鉄工やすり EA521シリーズ エスコ

    鉄工やすり EA521シリーズ

    エスコ
    ¥2,510~税込¥2,761~
    1本
    翌日出荷
  • 150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)

    エスコ
    ¥2,850税込¥3,135
    1個
    翌日出荷
    材質合金工具鋼(SKS-8)全長(mm)260刃長(mm)150目の粗さ中目形状(mm)丸(Φ6)
  • 150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)

    エスコ
    ¥3,070税込¥3,377
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-150C形状平目の粗さ中目
  • 150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目) エスコ

    150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・半丸/中目)

    エスコ
    ¥3,880税込¥4,268
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-150E形状半丸目の粗さ中目
  • 雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):21●タケノコ長(mm):28●全長(mm):45●重量(g):50●適合ホース内径※:15mmアズワン品番65-9247-55
  • 雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,850税込¥2,035
    1個
    翌日出荷
    機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
  • 雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140~税込¥1,254~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):16●タケノコ内径(mm):11.5●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):63●適合ホース内径※:15mm