カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 物流用品(34)
- 科学研究・開発用品(34)
- 切削工具(17)
- 研磨材(9)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(55)
- 三木プーリ(5,823)
- CKD(112)
- RS PRO(104)
- SMC(101)
- ジョー・プリンス竹下(94)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
- アソー(83)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- ハウステック(75)
- フエニックス・コンタクト(71)
- OSG(オーエスジー)(70)
- 潤工社(68)
- 井筒製作所(63)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(59)
- 第一計器(58)
- ニッタ(54)
- 大阪ケミカル(49)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pt-2」の検索結果
特価
![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)
[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4
PT1/2インチ 雌ネジソケット
エスコ¥4,370税込¥4,8071袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16
PT1/2インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
PT1/2インチ 雄ネジソケット
エスコ¥4,370税込¥4,8071袋(5個)4日以内出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DH-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ
エスコ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
65mm キャスター(固定金具付)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-22材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパー回転ストッパー
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
130mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
130mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90寸法(A×B)(mm)100×56
25mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81取付ピッチA×B(A'×B')(mm)63×63
75mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81
200mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)152×100寸法(A×B)(mm)112×63
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)115×80寸法(A×B)(mm)80×45
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)95×71寸法(A×B)(mm)63×40




![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)