カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 物流用品(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 切削工具(17)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(55)
  • 三木プーリ(5,823)
  • CKD(112)
  • RS PRO(105)
  • SMC(96)
  • ジョー・プリンス竹下(94)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
  • アソー(83)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • ハウステック(74)
  • OSG(オーエスジー)(70)
  • フエニックス・コンタクト(70)
  • 潤工社(69)
  • 井筒製作所(63)
  • 第一計器(60)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(59)
  • ニッタ(54)
  • 大阪ケミカル(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-2」の検索結果

215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ

    [EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。
    仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
  • 六角ダイス(PT/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2ねじの種類M
  • PT1/2インチ カ ラ ン エスコ

    PT1/2インチ カ ラ ン

    エスコ
    4,750税込5,225
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA426BL-4形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)13
  • PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジソケット

    エスコ
    4,370税込4,807
    1袋(5個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DJ-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • 1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雌ネジプラグ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DC-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16適合流体空気・油・他
  • PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコ

    PT1/2インチ 雄ネジプラグ

    エスコ
    3,300税込3,630
    1袋(10個)
    翌日出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DB-4材質鋼鉄(クロムメッキ)寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23ソケットorプラグプラグ使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0適合流体空気・油・他
  • PT1/2xF5/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF5/8インチ コネクター

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA443MB-45
  • 1-11/63mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1-11/63mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    44,400税込48,840
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)63
  • PT1/2xF3/8インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF3/8インチ コネクター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-43
  • 3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • PT1/2インチ 雄ネジソケット エスコ

    PT1/2インチ 雄ネジソケット

    エスコ
    4,370税込4,807
    1袋(5個)
    4日以内出荷
    重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等エスコ品番EA140DH-4材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)58.5寸法H(mm)23ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9ねじ寸法PT1/2inch寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25適合流体空気・油・他
  • 1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 1/8-28/38mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    1/8-28/38mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)38
  • 3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2) エスコ

    3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2外径(Φmm)50
  • PT1/2xF1/2インチ コネクター エスコ

    PT1/2xF1/2インチ コネクター

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443MB-44
  • PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ エスコ

    PT1/2インチx12.7mm ミニボールバルブ

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BJ-412形状ストレート材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)12.7バルブ種類ボールバルブ
  • 305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ

    305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)

    エスコ
    57,900税込63,690
    1個
    当日出荷
    仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)3.3寸法(幅W×長さL)(mm)305×610定格風量(m3/min)8
  • PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ エスコ

    PT1/2インチxPF1/2インチ ミニボールバルブ

    エスコ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425BS-44形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×G(PF)使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-29ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-23ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628PT-20ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色
  • 65mm キャスター(固定金具付) エスコ

    65mm キャスター(固定金具付)

    エスコ(1件のレビュー)
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
  • 250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-25目の粗さ中目
  • 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-22材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパー回転ストッパー
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-22ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-25ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 200mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) エスコ

    200mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-20目の粗さ中目
  • 2.5ml 注入型計量容器 エスコ

    2.5ml 注入型計量容器

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 130mm キャスター(自在金具付) エスコ

    130mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105
  • 100mm キャスター(自在金具付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    3,050税込3,355
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
  • 130mm キャスター(固定金具付) エスコ

    130mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90寸法(A×B)(mm)100×56
  • 25mm キャスター(固定金具付) エスコ

    25mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81取付ピッチA×B(A'×B')(mm)63×63
  • 75mm キャスター(自在金具付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81
  • 200mm キャスター(固定金具付) エスコ

    200mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)152×100寸法(A×B)(mm)112×63
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)115×80寸法(A×B)(mm)80×45
  • 75mm キャスター(固定金具付) エスコ

    75mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)95×71寸法(A×B)(mm)63×40