カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 潤工社(25)
- アネスト岩田(4)
- 椿本チエイン(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 友屋(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- Eurotherm(1)
- パルサールブ(1)
「pt-20d」の検索結果
特価

Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg