カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • アソー(4)
  • Festo(4)
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • アサダ(2)
  • 第一計器(2)
  • マザーツール(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ミヤコ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • イノック(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 工進(1)
  • 千代田精機(1)
  • 千代田通商(1)
  • 長野計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt1/2 g1/4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    G 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    9,960税込10,956
    1個
    当日出荷
    プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
    仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-4材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】R(PT)1/2”使用圧力(MPa)1
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット エスコ

    25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台
    翌日出荷
    プラグ付。正逆転付
    仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個