カテゴリ
- 切削工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
- OSG(オーエスジー)(47)
- TDT(田野井)(9)
- 鈴木ブロンズ継手(8)
- SKC(7)
- シンコー[継手](7)
- 第一測範(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 大阪魂(4)
- TRUSCO(3)
- ライト(3)
- NTツール(3)
- 測範社(JPG)(3)
- 椿本チエイン(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- FPC(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ヒルトライン(2)
- ブランドをもっと見る
「pt1/2-14」の検索結果

雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ
エスコ¥2,370税込¥2,6071個当日出荷から3日以内出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
スパイラルパイプタップ(PT)
エスコ¥15,200税込¥16,7201本翌日出荷PT 喰付2.5P パイプ用テーパーねじ対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金食付2.5P入数(本)1突き出しセンタ有無無
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):49●重量(g):60●適合ホース内径※:13mm
雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):73●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):14●タケノコ内径(mm):10●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):24●適合ホース内径※:14mm●重量(g):106●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品