カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 潤工社(53)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • 鈴木ブロンズ継手(7)
  • ジャストコーポレーション(6)
  • YELLOTOOLS(6)
  • アズワン(5)
  • トップ工業(4)
  • ホンダ(4)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • FPC(4)
  • Pro-Auto(4)
  • サカセ(4)
  • サカセ化学工業(3)
  • JTC(3)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt17」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100mm キャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-175ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・灰) エスコ

    20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・灰)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,330税込1,463
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA628PT-17ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色
  • ベルト・平織 (PP製) エスコ

    ベルト・平織 (PP製)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1巻
    翌日出荷
    経糸と緯糸を2本以上連続して織りあわせているので、繊維の密度が高く強度の大きいバンドです。
    材質ポリプロピレン
  • 100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-173材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー特性静音
  • 100mm キャスター(固定金具・微音タイプ) エスコ

    100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
  • 48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ

    48x1.7mmx50m ベルト・平織(PP製・赤)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-172ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ

    エスコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    545税込600
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    705税込776
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    545税込600
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
  • 雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
  • ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ エスコ

    雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
    仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
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
"pt17" エスコ 【通販モノタロウ】