カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
- 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 潤工社(53)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(23)
- フエニックス・コンタクト(10)
- NAC(長堀工業)(8)
- 鈴木ブロンズ継手(7)
- ジャストコーポレーション(6)
- YELLOTOOLS(6)
- アズワン(5)
- トップ工業(4)
- ホンダ(4)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- FPC(4)
- Pro-Auto(4)
- サカセ(4)
- サカセ化学工業(3)
- JTC(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pt17」の検索結果
特価

100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷仕様自在、ベアリング入エスコ品番EA986PT-172材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパーなし特性静音
100mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-173材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)27ストッパー回転ストッパー特性静音
100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
エスコ¥1,210税込¥1,3311個翌日出荷仕様固定、ベアリング入エスコ品番EA986PT-171材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム車輪幅(mm)27耐荷重(kg)60特性静音
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ
エスコ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥530税込¥5831個当日出荷から翌々日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷から翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
雄ねじステム R3/8" EA141Aシリーズ
エスコ¥349税込¥3841個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):60●ねじ径(R):3/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):17●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):46●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム EA141EBシリーズ
エスコ¥545税込¥6001個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604BD●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):41●重量(g):28●適合ホース内径※:9~10mm
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm
ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)×1/4"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):5・8●六角対辺(mm):14●全長(mm):26●重量(g):17●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg