カテゴリ

  • 物流用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • OSG(オーエスジー)(49)
  • フエニックス・コンタクト(29)
  • 椿本チエイン(25)
  • フジトク(24)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • SMC(17)
  • RS PRO(17)
  • omron(オムロン)(12)
  • 藤井高圧(12)
  • アズワン(11)
  • TRUSCO(8)
  • CHINO(チノー)(6)
  • 永田製作所(6)
  • 大阪ケミカル(5)
  • リスパック(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • オーム電機(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt2,5」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(コーティング3本組/中目)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-25目の粗さ中目
  • 20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青) エスコ

    20x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・青)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628PT-25ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)50ベルト色
  • 2.5ml 注入型計量容器 エスコ

    2.5ml 注入型計量容器

    エスコ
    65税込72
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 130mm キャスター(固定金具付) エスコ

    130mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90寸法(A×B)(mm)100×56
  • 200mm キャスター(固定金具付) エスコ

    200mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)152×100寸法(A×B)(mm)112×63
  • 100mm キャスター(固定金具付) エスコ

    100mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,620税込2,882
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)115×80寸法(A×B)(mm)80×45
  • 75mm キャスター(固定金具付) エスコ

    75mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)95×71寸法(A×B)(mm)63×40
  • 150mm キャスター(固定金具付) エスコ

    150mm キャスター(固定金具付)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90耐荷重(kg)300寸法(A×B)(mm)100×56
  • 金属用ヤスリ(半丸) エスコ

    金属用ヤスリ(半丸)

    エスコ
    6,250税込6,875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-250E厚さ(mm)7ヤスリ部寸法(mm)250
  • 注入型計量容器 エスコ

    注入型計量容器

    エスコ
    625税込688
    1個(10個)
    翌日出荷
    プラスチック製。
    入数(本)10
  • 鉄工やすり EA521PTシリーズ エスコ

    鉄工やすり EA521PTシリーズ

    エスコ
    3,930税込4,323
    1本
    翌日出荷
  • 250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目) エスコ

    250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-250G形状目の粗さ中目
  • 金属用ヤスリ(平) エスコ

    金属用ヤスリ(平)

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA521PT-250C形状幅(mm)25厚さ(mm)6目の粗さ中目ヤスリ部寸法(mm)250適合材金属
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • 雌ねじステム EA141EBシリーズ エスコ

    雌ねじステム EA141EBシリーズ

    エスコ
    530税込583
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。機器とホースを接続するための継手です。
  • グリースガン 400mL EA991シリーズ エスコ

    グリースガン 400mL EA991シリーズ

    エスコ
    7,260税込7,986
    1セット
    翌日出荷
    400mLの蛇腹カートリッジをご利用下さい。
    仕様●容量(mL):400●ノズル長(mm):250●吐出量(ml/ストローク):1●最大排出圧力:25MPa●筒長:360mm●ノズル外径:10mm●ノズル取付ねじ:PT1/8"●ノズル長:250mm●適用グリース:蛇腹グリース●NLGI-1~2●グリス付●ノズル付(ベンド、フレキシブル×各1個)危険物の類別非危険物
  • R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1" xΦ27.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    4,220税込4,642
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):105●ねじ径(R):1"(PT)●タケノコ外径(mm):27●タケノコ内径(mm):20.5●本体六角対辺(mm):35●ナット六角対辺(mm):38●適合ホース内径※:25~26mm●重量(g):359●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • Rc 1/4" ルブリケータ エスコ

    Rc 1/4" ルブリケータ

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    11,600税込12,760
    1台
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計