カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 配管・水廻り設備部材(43)
- 科学研究・開発用品(35)
- 物流用品(34)
- 切削工具(17)
- 研磨材(9)
- 測定用品(7)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(55)
- SMC(130)
- CKD(112)
- RS PRO(104)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(95)
- ジョー・プリンス竹下(94)
- アソー(82)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- オカムラ(岡村製作所)(77)
- ハウステック(76)
- OSG(オーエスジー)(70)
- 潤工社(68)
- フエニックス・コンタクト(65)
- 井筒製作所(63)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(59)
- 第一計器(58)
- ニッタ(54)
- 大阪ケミカル(49)
- アズワン(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「pt2」の検索結果
特価
![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)
[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚)
エスコ¥2,900税込¥3,1901袋(10枚)翌日出荷溶接のスパッタ等から液晶フィルターを保護します。必要に応じて交換してください。仕様EA800PT-2用の保護プレートです。材質ポリカーボネート質量(g)約20.2(1枚当たりの重量)サイズ(mm)約145×86×1.4(1枚当たりのサイズ)
65mm キャスター(固定金具付)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
PT1/2インチ カ ラ ン
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-23材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58質量(g)約408車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93ストッパー回転ストッパー
65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-22材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×42、(X×Y)70×58車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85ストッパー回転ストッパー
PT1/2インチ 雌ネジソケット
エスコ¥4,370税込¥4,8071袋(5個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)エスコ品番EA986PT-21材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)46×35、(X×Y)59×47車輪幅(mm)21穴径(Φmm)6.5全高(mm)65耐荷重(kg)50ストッパー回転ストッパー
PT1/2インチ 雌ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16
PT1/2インチ 雄ネジプラグ
エスコ¥3,300税込¥3,6301袋(10個)翌日出荷重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
130mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥4,390税込¥4,8291個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)105×105
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥3,050税込¥3,3551個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
130mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90寸法(A×B)(mm)100×56
25mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:25×13、全高(H):35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
12mmX1/2PT スピードコントローラー
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付チューブ外径(Φmm)12使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-124材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.7寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)20寸法J(mm)23寸法G(mm)35.2材質(パッキン)NBR
10mmX1/2PT スピードコントローラー
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-104材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)5(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)24寸法A(mm)15寸法F(mm)27.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)24寸法E(mm)16寸法B(mm)25.2寸法C(mm)max:58.8、min:51取付ねじ1/2inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)33.9材質(パッキン)NBR
200mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥8,220税込¥9,0421個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×140
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81取付ピッチA×B(A'×B')(mm)63×63
75mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81
200mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)152×100寸法(A×B)(mm)112×63
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)115×80寸法(A×B)(mm)80×45
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)95×71寸法(A×B)(mm)63×40
25mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:25×13、全高:35穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)35×30寸法(A×B)(mm)28×23
32mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥150税込¥1651個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径(D)×幅:32×14、全高(H):42穴径P(Φmm)4.2取付寸法X×Y(mm)37×19寸法(A×B)(mm)29(2つ穴)
38mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50穴径P(Φmm)5.3取付寸法X×Y(mm)46×38寸法(A×B)(mm)36×28
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)1.42穴径P(Φmm)11取付高H(mm)144プレート寸法X×Y(mm)137×86取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
130mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:130×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)3.03穴径P(Φmm)11取付高H(mm)177偏心E(mm)40取付ピッチA×B(mm)80×80プレート寸法X×Y(mm)108×108
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥9,200税込¥10,1201個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)2.17穴径P(Φmm)11偏心E(mm)35
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪径×幅:75×25、全高:90穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58寸法(A×B)(mm)55×42
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷材質車輪:ナイロン・白、金具:クロームメッキ仕上げ寸法(mm)車輪×幅:75×25、全高:90穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×66寸法(A×B)(mm)55×42





![[EA800PT-2/-3用] 外側カバープレート(10枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796820-240903-02.jpg)