カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
- 物流用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(57)
- 日東工器(41)
- RS PRO(36)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- アソー(24)
- 井筒製作所(24)
- ニッタ(18)
- SK11(16)
- シンコー[継手](16)
- EARTH MAN(13)
- NIKKEN(日建)(12)
- KITACO(10)
- ウシオ(UHT)(9)
- 潤工社(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
- azbil(旧:山武)(8)
- 鈴木ブロンズ継手(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pt3-3」の検索結果

キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ
エスコ¥5,180税込¥5,6981個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
150mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷仕様固定、ベアリング無エスコ品番EA986PT-33材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)112×53、(A’×B’)100×56、(X×Y)140×80車輪幅(mm)40穴径(Φmm)11全高(mm)190耐荷重(kg)160
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ
エスコ¥6,420税込¥7,0621個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
キャスター(自在金具・ねじ式・ゴム) EA986PTシリーズ
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品
キャスター(自在金具・ねじ式・ウレタン) EA986PTシリーズ
エスコ¥5,550税込¥6,1051個翌日出荷仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
PT3/8インチx3/8インチd ミニボールバルブ
エスコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エスコ品番EA425BR-33形状ストレート材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上)最高使用圧力(MPa)0.98管外径(Φmm)9.53接続R(PT)×金属管接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA141CB-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約55ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
三方ミニボールバルブ EA425BTシリーズ
エスコ¥5,100税込¥5,6101個翌日出荷L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
ねじ変換アダプター EA141AYシリーズ
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷。※ガスケットは付属していません。仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
ボールバルブ(真鍮) EA425BSシリーズ
エスコ¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。仕様●取付ねじ(Rc):3/8"×3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):101●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷エスコ品番EA141CC-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約91ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188