カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt35-2-13」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    サイズ違いの六角ニップルです。内ネジと内ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角がついているためスパナ掛けも容易で、しっかりと配管することが出来ます。
    仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)× 1"(PT)●材質:C3604(cd75ppm以下)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50℃~150℃●内径(mm):13・24●六角対辺(mm):35●全長(mm):47●重量(g):146●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応