カテゴリ
- テープ(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(5)
- SMC(352)
- RS PRO(78)
- ジーエルサイエンス(66)
- タクミナ(53)
- アズワン(42)
- tantore(38)
- 廣杉計器(26)
- 日本バルカー(25)
- Thermo Fisher Scientific(25)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(22)
- NMB(ミネベア)(20)
- 八興(20)
- FIT-ONE(20)
- 3M(スリーエム)(17)
- 中興化成工業(15)
- ニチアス(15)
- omron(オムロン)(14)
- フロン工業(14)
- ブランドをもっと見る
「ptfe 3m」の検索結果

4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-4材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥7,300税込¥8,0301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥9,580税込¥10,5381個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-10材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.78外径(Φmm)10使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-12材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
3.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4A材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥4,630税込¥5,0931個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4B材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
エスコ¥1,090税込¥1,1991個翌日出荷耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。エスコ品番EA125FC-4材質フッ素樹脂(PTFE)色透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
3.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥4,880税込¥5,3681本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)3全長(m)10外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
3.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥3,700税込¥4,0701本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)3全長(m)5外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
3.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥1,490税込¥1,6391本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)3全長(m)2外径×内径(Φmm)4×3外径(Φmm)4使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
50mmx0.13mmx10m 粘着テープ(フッ素樹脂)
エスコ¥9,750税込¥10,7251個翌日出荷用途電線・ケーブル・コイルの絶縁、成形型の離型、ヒートシール用耐熱離型、シューター・ホッパーの滑り等用エスコ品番EA944RD-7材質基材:フッ素樹脂フィルム連続使用温度(℃)最高180主な用途電気絶縁用総厚(mm)0.13
50x0.13mm/10m フッ素樹脂粘着テープ
エスコ¥9,730税込¥10,7031巻翌日出荷用途ヒートシール機の離型用途、綿・不織布などのプレス板離型用途、電熱線の被覆材質PTFE焼成品厚さ(mm)0.13最高使用温度(℃)200(粘着剤部分)
0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個3日以内出荷フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。エスコ品番EA628AW-4サイズ(号)4引張強度(kg)7.3
38x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-38材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥6,760税込¥7,4361個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-173材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
50x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥8,090税込¥8,8991個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-155材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
13x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥2,100税込¥2,3101個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-151材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
50x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥13,500税込¥14,8501個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-175材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
19x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-152材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
100x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥27,000税込¥29,7001個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-176材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
200x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥32,400税込¥35,6401個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-158材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
50x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-50材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥4,920税込¥5,4121個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-25材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
19x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-19材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
19x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥5,630税込¥6,1931個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-172材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
13x0.23mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥3,520税込¥3,8721個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-171材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.23
25x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥4,050税込¥4,4551個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-153材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)
エスコ¥24,300税込¥26,7301個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-157材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
13x0.13mm/10m フッ素樹脂含浸粘着テープ
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 基材がPTFEフィルムなので柔軟性があります。エスコ品番EA944VE-13材質PTFEフィルム使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
13x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-13材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
50x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-50材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
38x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥7,060税込¥7,7661個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-38材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
25x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥4,570税込¥5,0271個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-25材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
19x0.13mm/10m ガラスクロステープ(フッ素樹脂含浸)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。エスコ品番EA944VG-19材質PTFEフィルム+ガラス繊維使用温度-50/200℃特性耐熱、耐薬品、電気特性総厚(mm)0.13
粘着テープ(アルミガラスクロス) EA944SEシリーズ
エスコ¥1,930税込¥2,1231巻翌日出荷粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れます。空調ダクトのシールに。保温筒・グラスウールの固定・シールに。仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.26●内芯径:76mm(3")●材質:基材/ガラスクロスアルミ箔 粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプ
軟質アルミ箔粘着テープ(厚手) EA944SEシリーズ
エスコ¥1,540税込¥1,6941巻翌日出荷。屋外のトタン屋根、波板などの防水・補修に。外壁のすき間シールに。仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●厚手(0.08mm)の軟質アルミ箔タイプ●耐水性、耐候性に優れたアルミ素材●凹凸面や曲面にもピッタリフィット
100x0.13mm/10m 粘着テープ(フッソ素樹脂フィルム)
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。エスコ品番EA944NJ-156材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13