カテゴリ
- 作業工具(517)
- プライヤ(486)
- ペンチ(6)
- 整備工具・収納(26)
- オイルフィルター関連工具(3)
- 車用クリッププライヤ(5)
- 安全保護具(7)
- 自動車補修部品(4)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
全長(mm)
- 100(1)
- 115(7)
- 125(3)
- 130(6)
- 135(1)
- 138(1)
- 139(1)
- 140(1)
- 145(3)
- 150(2)
- 160(4)
- 165(2)
- 168(1)
- 180(8)
- 200(4)
- 220(2)
- 240(2)
- 250(16)
- 300(11)
- 400(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(41)
- ホーザン(13)
- TRUSCO(56)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(84)
- KNIPEX(クニペックス)(316)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- KTC(57)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- トップ工業(29)
- RS PRO(194)
- JTC(95)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(72)
- ハゼット(72)
- BAHCO(バーコ)(70)
- SIGNET(シグネット)(51)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- STAHLWILLE(スタビレー)(37)
- TSUNODA(ツノダ)(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「puraiya」の検索結果

フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)
エスコ¥6,170税込¥6,7871丁当日出荷特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5
160mm フラットノーズプライヤー
エスコ¥5,370税込¥5,9071個当日出荷仕様フラット、キザ付エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート全長(mm)160質量(g)110種類ノーズプライヤ刃長(mm)55先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)8.5
110mm 二重リングプライヤー(ステンレス製)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷仕様適応リング径:#1・#2材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング質量(g)75呼び長さ(mm)110
ホグリングプライヤー(Δ/ω型用)
エスコ¥7,760税込¥8,5361個当日出荷簡単着脱、芯を50個まで収納できるリングマガジン付。フェンス、ネット、ガーランドなどに。袋を締めて固定させるときに便利です。仕様【適応リング】EA952BR-21~26、EA952BR-31・32【ワイヤーカッター付】3mmまでエスコ品番EA532XA-13全長(mm)190質量(g)420種類その他プライヤ![[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510096-260416-02.jpg)
[90-175mm]兼用 スナップリングツール
エスコ(3件のレビュー)¥26,000税込¥28,6001個欠品中付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm)エスコ品番EA590HA軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤリング穴径(Φmm)90~175適合径(Φmm)リング/90~175![[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509125-180823-02.jpg)
[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー
エスコ¥6,340~税込¥6,974~1個当日出荷から翌日出荷ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。軸穴種別穴用全長(mm)320種類スナップリングプライヤ先端径(mm)3.2リング穴径(Φmm)85~140
プライヤーセット
エスコ¥6,240税込¥6,8641セット(1セット)翌日出荷セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6入組点数5点最大開口(mm)45先端厚さ(mm)11
ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)
エスコ¥6,320税込¥6,9521本(1本)翌日出荷半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
ロングラウンドノーズプライヤー (コンフォートグリップキ)
エスコ¥5,360税込¥5,8961本(1本)翌日出荷高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)138先端径(mm)2.5本体厚さ(mm)9.5ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
ガラス細工プライヤー(薄物用)
エスコ(1件のレビュー)¥15,800税込¥17,3801丁(1丁)翌日出荷あらかじめガラス切りで付けた傷に沿って力を加えることによって切る事が出来ます。5mmまでの厚さのガラスを安全かつ、簡単に切る事ができます。切断時に破片がでません。挟み口部分が回転するので、切目に対して常に90°になります。用途ステンドグラス等薄物細工用材質強化アルミニウム全長(mm)200質量(g)230板厚(mm)(可能)5
160mm ねじプライヤー(ネジザウルス/ホルダー付)
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~9.5、本体部:5.5~10材質本体:高炭素鋼、ホルダー:ポリエステル全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線銅線:1.2
ロングノーズプライヤー
エスコ¥5,140税込¥5,6541丁翌日出荷高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル仕様●先端径×刃長(mm):Φ2×54●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコート●仕上げ:研磨●重量(g):112
...














![[90-175mm]兼用 スナップリングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03510096-260416-02.jpg)
![[85-140mm]穴用スナップリングプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03509125-180823-02.jpg)





![200mm 薄口プライヤー[ストレート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03477765-180824-02.jpg)
![200mm 薄口プライヤー[ベンド] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03477747-180824-02.jpg)











![200mm [グリップ付] メカニックプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154793-180824-02.jpg)
![180mm [グリップ付] プライヤーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154285-180824-02.jpg)