カテゴリ

  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(9)
  • 保管用品(8)
  • 安全標識(8)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 防災用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • アズワン(73)
  • (17)
  • タキロンシーアイ(7)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アクリサンデー(8)
  • 光モール(16)
  • 岩田製作所(54)
  • TMEHジャパン(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • セキスイ(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(314)
  • 井上金庫販売(90)
  • ホームテイスト(68)
  • Y2K(56)
  • TRUSCO(48)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](48)
  • ナビス(アズワン)(43)
  • ユニット(35)

「pvc 板」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600x1156mm すのこ(PVC/グレー) エスコ600x1156mm すのこ(PVC/グレー)エスコ
15,000税込16,500
1個
当日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)寸法(mm)600×1156×48エスコ品番EA997RJ-96グレー
ミーティングテーブル エスコミーティングテーブルエスコ
62,100税込68,310
1個
当日出荷
892x433mm メタルラック用棚板シート(クリア) エスコ892x433mm メタルラック用棚板シート(クリア)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。 軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AJ-74材質PVC寸法(mm)892×433×1質量(g)600関連資料仕様(0.11MB)適合ラックEA976AJ-1/-4、EA954HE-59A
150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用 エスコ150x100mm JIS安全ステッカー 保護メガネ着用エスコ
410税込451
1枚
当日出荷
仕様●サイズ(mm):150×100●表示内容:保護メガネ着用●材質:PVCステッカー●重量:23g●入数:1枚●JIS規格ステッカー●粘着アズワン品番65-9335-61
50cm テープスイッチ(黄) エスコ50cm テープスイッチ(黄)エスコ(1件のレビュー)
9,340税込10,274
1個
当日出荷
エスコ品番EA940FK-50全長(mm)500イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
300x160x250mm 電工バケツ エスコ300x160x250mm 電工バケツエスコ
1,820税込2,002
1個
欠品中
中にエフトロン底板付。
仕様補強リング入・底面クッション付エスコ品番EA925CE-33材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン寸法(mm)300×160×250(H)タイプ底補強
足型ステッカー エスコ足型ステッカーエスコ
1,000税込1,100
1セット(2枚)
翌日出荷
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。通路の安全確認や誘導の際のマーキングにご使用いただけます。
400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式 エスコ400x 860mm/105kg キャリーカート 折畳式エスコ
27,000税込29,700
1台
翌日出荷
117Lの大容量サイズのキャリーです。荷室後部を開いて長い荷物も簡単に運べます。生地が本体から取り外せて丸洗いできるから、いつでも清潔な状態を維持。アウトドアの汚れも気になりません。適度な大きさで、キャンプだけでなくピクニックなどにも便利にご使用いただけます。組立てやすいワンタッチ開閉。コンパクトな収納状態で保管場所も取りま
仕様●型番:84720740●積載均等耐荷重:105kg●荷台サイズ:400×860mm●サイズ:980(W)×490(D)×590(H)mm●収納サイズ:460(W)×320(D)×810(H)mm●重量:12.6kg●タイヤ:Φ200mm●材質:フレーム:スチール生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF質量(kg)12.6サイズ980(W)×490(D)×590(H)mm容量(L)117型番84720740荷台寸法(mm)400×860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×490×590材質(フレーム)スチール収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×320×810アズワン品番65-3884-64収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×320×810材質(荷台)生地:ポリエステル(PVCコーティング)底板:MDF積載均等耐荷重(kg)105タイヤサイズ(mm)Φ200荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)860×400×340
1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア) エスコ1184x433mm メタルラック用棚板シート(クリア)エスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。 軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
用途小物、装飾品などの落下防止にエスコ品番EA976AJ-75材質PVC寸法(mm)1184×433×1質量(g)850関連資料仕様(0.11MB)適合ラックEA976AJ-6/-9
1m  テープスイッチ(黄) エスコ1m テープスイッチ(黄)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FK-100全長(mm)1000イエロー品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A動作力約23N(2300gf)絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
600x1056mm すのこ(PVC/グレー) エスコ600x1056mm すのこ(PVC/グレー)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)寸法(mm)600×1056×48エスコ品番EA997RJ-91グレー
1m  テープスイッチ(黒) エスコ1m テープスイッチ(黒)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-100全長(mm)1000ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
矢印型ステッカー エスコ矢印型ステッカーエスコ
1,000税込1,100
1セット(10枚)
翌日出荷
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。通路、倉庫等の誘導表示のマーキングにご使用いただけます。
210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダー エスコ210x 90x100mm 着脱式ハンマーホルダーエスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
横幅を極力抑えた省スペース設計セフ後付ホルダー用スライドストッパー付腰周りの組み換えが簡単な着脱式ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵位置ズレしにくいサイドストッパー付防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLDアズワン品番65-5659-40
路面道路標識 200x600mm エスコ路面道路標識 200x600mmエスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
表面は滑り止め加工しています。サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。屋内・屋外兼用。階段や床面などに。
木製収納棚 (縦横自在連結式) エスコ木製収納棚 (縦横自在連結式)エスコ
4,900税込5,390
1個
翌日出荷
棚板は可動です。空洞が少ないベタ仕様の木材の使用で高耐久・高耐荷重。縦・横どちらで使用してもA4サイズに対応。付属の木ダボでしっかり連結。設置場所に合わせた増設が可能。組み合わせ自由自在!縦・横交互配置の連結でより頑丈に。棚板は最大5枚まで追加可能。
付属品連結用木ダボ18本材質パーチ材 (PVC貼り)質量(kg)8.8使用工具#2ドライバー(別売)耐荷重(kg)天板・棚板:20、底板:50棚板数(枚)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×740外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×300×740内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×710取付穴ピッチ(mm)1004ピッチ 合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15連結縦・横連結:木製ダボ
250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト) エスコ250x200x550mm 消火器カバー(ホワイト)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
仕様適用消火器サイズ:粉末10型材質PVC片面マット板ホワイト質量(g)589寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550アズワン品番64-2287-55
50cm テープスイッチ(黒) エスコ50cm テープスイッチ(黒)エスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1200x600x700mm デスク エスコ1200x600x700mm デスクエスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。 EA954HC-83、EA954HC-84等のワゴンを組み合わせてお使い頂けます。
エスコ品番EA954HC-147材質天板:MDF(PVC貼り)、脚部:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700
防火標識ステッカー EA983CRシリーズ エスコ防火標識ステッカー EA983CRシリーズエスコ
730税込803
1枚
翌日出荷
粘着、通常のものより厚口のため、コシがあり、貼りやすいタイプです。
足場手摺用荷揚バッグ エスコ足場手摺用荷揚バッグエスコ
31,500税込34,650
1個
翌日出荷
足場手摺の荷揚に特価したバッグです。自立するため荷物の出し入れがスムーズに行えます。底面はPVCコートのPP板を採用で突破り事故のリスクを軽減します。横入れで使えば手摺に最適サイズです。折り畳みが可能で持ち運びがラクラク。
材質【内側】ターポリン、【外側】ナイロン、【底板】ポリプロピレン耐荷重(kg)120
240x200x250mm 電工バケツ エスコ240x200x250mm 電工バケツエスコ(1件のレビュー)
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
中にエフトロン底板付。
仕様補強リング入・底面クッション付エスコ品番EA925CE-32材質表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工、底部:エフトロン・発泡ポリエチレン寸法(mm)240×200×250(H)タイプ底補強
600x400x355mm マルチラック(ホワイト) エスコ600x400x355mm マルチラック(ホワイト)エスコ
8,900税込9,790
1台
翌日出荷
材質天板:MDF PVC貼り 脚部:スチール粉体塗装、キャスター:ナイロンホワイトアズワン品番64-2289-34
すのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズ エスコすのこ PVC/ブルー EA997RJシリーズエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
600x 956mm すのこ(PVC/グレー) エスコ600x 956mm すのこ(PVC/グレー)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合)寸法(mm)600×956×48エスコ品番EA997RJ-86グレー
パンチングボード・フレーム付 ホワイト エスコパンチングボード・フレーム付 ホワイトエスコ
4,140税込4,554
1枚
翌日出荷
MDF製で、木材特有の反りや乾燥割れなどの癖が少ないです
材質本体:MDF(中質繊維板) フレーム:PVC寸法(mm)910×605×6.5(T)ホワイト質量(g)1525取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)25.4アズワン品番64-7907-63
60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄 エスコ60x350mm/900mm オーガー・穴掘り スチール柄エスコ
6,120税込6,732
1丁
翌日出荷
スチール製の回転小径深穴掘り。らせん羽根、たて切り刃に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。1回の作業で深さ約15cmの穴を掘ることができます。数回繰り返すことで約60cmの深さまで掘ることができます。 ※この深さは目安です。土質等土壌の状態によって差があります。「押さえ板」で土を圧縮してしっかり保持します。「2枚(2重)のらせん羽根」で土への掘り進み、作業能率があがります。「2枚のたて切り刃」で穴の壁面を削り、特に粘土質土壌での引き上げが軽く行えます。ポール、杭の下穴掘り作業。樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。フェンス、柵、ネットの設置作業に適しています。
仕様●穴径(mm):60●全長(mm):900●重量(kg):1.3●材質:先端/スチール 柄/PVCアズワン品番65-9270-82
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
500x276x600mm ワゴン エスコ500x276x600mm ワゴンエスコ(1件のレビュー)
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA954HE-31材質フレーム:スチール、棚板:MDF(PVC貼り)質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×276×600棚板耐荷重(kg)15
35×35×1000mm  コーナーガード(黄) エスコ35×35×1000mm コーナーガード(黄)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
軽くて取扱いやすいコーナーガードです。 柱や壁面などがコーナーガードとあたる部分にあて板が付いています。 直角用、エンドキャップが付いているので雨やほこりが入りません。 取付は付属のビスや粘着テープで簡単の取付けられます。
用途ガレージのコーナー、建物の柱などにレモンイエロー材質本体:軟質塩ビ、当て板:鉄板厚さ(mm)8付属品エンドキャップ×1個、コンクリートビス、粘着テープエスコ品番EA983FJ-201寸法(mm)35×35×1000
120x90cm 掲示板 エスコ120x90cm 掲示板エスコ
26,700税込29,370
1個
翌日出荷
外寸法・幅(mm)1200外寸法・高さ(mm)900仕様ピン6個付エスコ品番EA761LJ-120材質表面材:PVC発泡、中芯材:硬質ダンボール、枠材:アルミ質量(kg)5寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:129×129×51●重量(g):244●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●大形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-49
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズ エスコ中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×60.5●重量(g):218●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-47
600x480x1220-1320mm パソコンデスク エスコ600x480x1220-1320mm パソコンデスクエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
ゆったり使えるロータイプラック。 スライド式マウス&キーボードテーブル付。
エスコ品番EA954HC-22B材質テーブル、棚板:MDF(PVC貼り)、フレーム:スチール高さ(mm)1220~1320奥行(mm)480間口(mm)600耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×1220~1320
370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個) エスコ370x300x740mm 木製収納棚(連結式/3個)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
棚板は可動です。
耐荷重(kg)天板:20、底板:50仕様【縦・横連結】木製ダボ付属品ボルト12本+予備1本、木ダボ18本エスコ品番EA954EF-3材質パーチ材(PVC貼り)質量(kg)8.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×300×734内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×286×710取付穴ピッチ(mm)100・4ピッチ・合計5段階棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×285×15
150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズ エスコ150x100mm JIS安全ステッカー EA983BAシリーズエスコ
410税込451
1枚
翌日出荷
JIS規格ステッカー
900x520x1350mm 収納庫 エスコ900x520x1350mm 収納庫エスコ
40,700税込44,770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA955CA-8A材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC質量(kg)27.3高さ(mm)1350間口(mm)900天板耐荷重(kg)100外寸(mm)900×520×1350内寸(mm)800×470×500(上段)、800×470×700(下段)棚板数(枚)2(固定1・可動1)棚板耐荷重(kg)20
バスポンプ (タイマー付き) エスコバスポンプ (タイマー付き)エスコ
6,920税込7,612
1個
翌日出荷
セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回