カテゴリ

  • 農業・園芸資材(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 接着剤・補修材(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • トーエイライト(9)
  • 光モール(8)
  • D.A.D(GARSON)(7)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • 高森コーキ(6)
  • MARUTO(大久保製作所)(6)
  • CEJN(セイン)(6)
  • Rectorseal(5)
  • セメダイン(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ユタカメイク(4)
  • SWAGE-LINE(4)
  • Dream Sticker(4)
  • アキレス(3)
  • カクダイ(3)
  • セキスイ(3)
  • 東栄管機(3)
  • CAPTAIN STAG(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc 補修」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/クリヤー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にクリアー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-09
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(イエロー)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-08
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ホワイト)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-07
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブルー)エスコ(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-10
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(ブラック)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-11
264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/サンイエロー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にサンイエロー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シート補修粘着テープ(透明/糸入り) エスコシート補修粘着テープ(透明/糸入り)エスコ
26,800税込29,480
1巻
翌日出荷
室内外兼用。強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。
仕様紙管巻、はく離紙付き材質ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤幅(mm)140厚さ(mm)約0.25透明(糸部分:白)長さ(m)23~24(乱尺品の為バラつきあり)粘着力(N/10mm)9以上引張強度(N/10mm)縦:68.6 横:61耐候性目安:約1年(保証値ではありません)
264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/コスミックブルー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にコスミックブルー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/ロイヤルグレー)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にロイヤルグレー成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
264ml 補修スプレー(超速乾性/ブリリアントレッド) エスコ264ml 補修スプレー(超速乾性/ブリリアントレッド)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌々日出荷
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。 また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。 何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。 通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。 接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。 EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。 この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。 また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。 何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。 F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。 F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。 RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。 鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。 RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等にブリリアントレッド成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤エスコ品番EA942DM-3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量132mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
[4分型]エポキシ接着剤(耐熱) エスコ[4分型]エポキシ接着剤(耐熱)エスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
すき間充填や凸凹面の補修・接着に。金属、プラスチック、繊維強化材料、セラミック、ガラス、石、木に。
使用温度範囲(℃)-50~145温度(℃)硬化:6~40使用温度(℃)可能:10~30内容量(mL)24耐熱温度(℃)-50~145可使時間(分)3~4完全硬化時間24時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物せん断強度(N)スチール:20N/(mm2)、アルミニウム:19N/(mm2)、硬質PVC:11N/(mm2)硬度(ショア D)70
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(クリアー)エスコ(1件のレビュー)
2,710税込2,981
1巻
翌日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45透明テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-12
ステンレスコート (スパーブライト) エスコステンレスコート (スパーブライト)エスコ
6,150税込6,765
1本
翌日出荷
耐蝕性と耐候性、防錆効果さらに装飾性(ステンレス光沢)があります。金属・プラスチック・PVC・木・石・コンクリート等あらゆる素材に。ステンレス材と同様の仕上がりで、ステンレスの溶接焼けの補修にも最適。
用途ヘアーラインや鏡面など装飾性の高い仕上げに仕様装飾用使用温度範囲(℃)-40~110内容量(mL)200危険物の類別非危険物
57g リペアースティック(プラスティック) エスコ57g リペアースティック(プラスティック)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に(硬化後)ライトブルー完全硬化時間36時間硬化時間(時間)3適合プラスチック用エスコ品番EA934WA-7A材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)40引張強度(N/mm2)2.4使用可能時間(分間)20(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)65