カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(233)
  • Hirschmann Test & Measurement(88)
  • 日本モレックス(molex)(52)
  • 金子コード(43)
  • StarTech.com(39)
  • 東洋技研(20)
  • 東京ローソク製造(19)
  • bitstrong(14)
  • 東亜DKK(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • 共立機巧(11)
  • サンワサプライ(11)
  • audio-technica(8)
  • MUELLER ELECTRIC(8)
  • コガネイ(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • EVUC(エバック)(7)
  • Alpha Wire(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvc線」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニタイ・PVC エスコビニタイ・PVCエスコ(3件のレビュー)
250税込275
1袋(100本)
当日出荷
全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
30m ビニタイ エスコ30m ビニタイエスコ(8件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用長さ(m)30幅(mm)4材質スチール線+PVC
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
1,760税込1,936
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)アズワン品番65-9318-07
クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ エスコクロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):40×8●サイズ(mm):b1/12.5、h/5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ4の通信線、ケーブル-3条、Φ4.5の通信線、ケーブル-2条、VCTFK(1.25×2C-1条)アズワン品番65-9317-78
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,020税込3,322
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-74
ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9317-76
テストリード EA707NCシリーズ エスコテストリード EA707NCシリーズエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷から翌々日出荷
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
自動車用コード エスコ自動車用コードエスコ
14,900税込16,390
1巻
翌日出荷
VAV線(自動車用透明二重被覆電線)。自動車の配線の中で特に絶縁体の機械的強度を強くするためにAV線の絶縁体の上に更に透明PVCを被覆した配線用電線。
長さ(m)100
ドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズ エスコドラム缶オイルポンプ(エアー式) EA990YAシリーズエスコ
115,600税込127,160
1個
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kWアズワン品番65-9340-34
ワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズ エスコワイヤーロープ スチール製・PVCコート EA628SMシリーズエスコ
4,920税込5,412
1本
翌日出荷
スリーブを使うときは、メーカー(専用機械)での加工が必要です。使用荷重は切断荷重の1/6です。スチールロープにPVCの被覆加工を施す事で、耐久性、耐食性表面の平滑性等が向上しロープ特性を高めます。
仕様●線径×外径:9×11mm●切断荷重:37800kg●全長:10m●ワイヤー構成:6×24●材質:スチール(PVCコート)●用途:・カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用●重量:3kgアズワン品番68-1834-28
ブラシセット(先曲り) エスコブラシセット(先曲り)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
エスコ品番EA109GH-200セット内容スチール、真鍮、ステンレス、PVC×各1全長(mm)225線径(Φmm)スチール:0.2、真鍮・ステンレス:0.15、PVC:0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC先端形状行数1行材質(ハンドル)鉄製(クロメートメッキ処理)ブラシ寸法(mm)10×75
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):80×12●サイズ(mm):b1/22、h/8●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/・Φ7の通信線、ケーブル-3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、VCTF(1.25×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ6以下の通信線、ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条アズワン品番65-9318-13
ワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコワゴンモール(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズエスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
仕様●カラー:ベージュ●幅×高さ(mm):50×9.5●サイズ(mm):b1/19.4、h/6●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ5の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、VCTFK(2.0×2C)2条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条アズワン品番65-9317-80
ブラシセット(ストレート) エスコブラシセット(ストレート)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
ハンドルが太いので、長時間の作業でも疲れません。
エスコ品番EA109GH-100セット内容スチール、真鍮、ステンレス、PVC×各1全長(mm)210線径(Φmm)スチール・ステンレス:0.2、真鍮:0.15、PVC:0.3毛丈(mm)17材質(ブラシ部)スチール、真鍮、ステンレス、PVC先端形状行数1行ブラシ寸法(mm)10×63
HDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズ エスコHDMIケーブル(プレミアム) EA940PMシリーズエスコ
8,790税込9,669
1本
翌日出荷
プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。4K、60P、18Gbps伝送に対応したケーブルです。4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。自然界に存在する99.9%(規格上)の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
仕様●ケーブル長:7m●ケーブル直径:約9.0mm●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタオス・オス)●規格:Premium HDMI認証品●線材:UL20276●被覆材質:PVC(ポリ塩化ビニル)●対応解像度:4K(3840×2160)/60Hz、5K(5120×2880)/30Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/120Hz●帯域:18Gbps●対応機種:HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどアズワン品番65-9314-78
ホグリングプライヤー(マガジン付) エスコホグリングプライヤー(マガジン付)エスコ
15,500税込17,050
1セット
翌日出荷
素早く、簡単にワイヤーメッシュを取り付けることができます。 ホグリングプライヤーはω型(20mm)、Δ型(22mm)に対応しています。 フェンス作業用ツールを1セットに。素早く簡単にフェンス作業を行えます
仕様●材質:ホグリング:グリーンガルバ鋼(PVCコート)カッティングニッパー:クロムバナジウム●セット内容:EA532XA-13、EA952BR-22、EA577-220●ホグリングプライヤー:全長:190mm重量:420gマガジン付●ホグリング:ω型線径×全長:Φ2×20mm内径:8mm約2000個●カッティングニッパー:全長:220mm切断能力:Φ3mmアズワン品番65-2138-75
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコDC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
105,900税込116,490
1台
翌日出荷
首振り角度/上下 120度/左右 440度驚きの照射距離500mレジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能屋内・屋外両用(IP66)集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81