カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- PISCO(ピスコ)(10)
- アサヒAV(5)
- JTT(3)
- コガネイ(2)
- セキスイ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ネグロス電工(2)
- ミナミサワ(2)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
- イチグチ(1)
- ELPA(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- カネテック(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 増田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「pvf」の検索結果

G1/2" サイレンサー
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-4全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)78使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)25使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ1/2
4mm サイレンサー
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6材質(本体)PBT樹脂適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)3.5使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)PVF