カテゴリ

  • 作業工具(28)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(607)
  • Wera(143)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • ハーフェレ(68)
  • RS PRO(51)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(44)
  • ネオフレックス(40)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(29)
  • KVK(27)
  • MAZDA(マツダ)(25)
  • BAHCO(バーコ)(23)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(21)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • AFAM(アファム)(10)
  • リスパック(9)
  • FACOM(9)
  • エンジニア(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pz2」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコDC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式エスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付アズワン品番65-3893-29
1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセットエスコ
38,400税込42,240
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"アズワン品番64-7908-60総質量(kg)8.9
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー) エスコ[+ - Pozi Hex Torx]ドライバー(差替式/スタビー)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様ドライバーハンドル:45mm差込ビット対辺:1/4"ビット軸対辺(mm)1/4"ビット全長(mm)25アズワン品番64-7868-90
[ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion) エスコ[ポジドライブ・(-)]ビットセット(Bi Torsion)エスコ
2,380税込2,618
1セット
翌日出荷
セット内容:6本組、(-)ビット 刃幅×刃厚、5.5×0.8、5.5×1.0、6.5×1.2、ポジ(+)ビット PZ#1、PZ#2、PZ#3、六角シャンク 1/4”。トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付。
#2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコ#2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
3,080税込3,388
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0全長(mm)215質量(g)89商品構成単品アズワン品番64-2227-43
ブレーキストッパー(側面用) エスコブレーキストッパー(側面用)エスコ
3,500税込3,850
1個
当日出荷
筐体側面に取り付けられるフロアーロックです。 搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして使用できます。
仕様(床面からの高さ)25/30mmエスコ品番EA986PZ-20材質本体:スチール(三価クロム化成処理)、ベース:ゴムストローク(mm)38高さ(mm)(UP)46質量(g)421取付方式ロック解除の状態で床面とベースゴムとの間隔を約25/30mmで取り付けてください。左右5個ずつある取付穴の適当な穴を選び、6mmのボルト、ビスで取り付けてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×58×223/261取付穴径(Φmm)7取付ピッチ(mm)15
PZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x95mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
885税込974
1本
翌日出荷
全長(mm)95先端サイズPZ#2軸長(mm)70差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-12
PZ2x160mm [ポジドライブ]ビット エスコPZ2x160mm [ポジドライブ]ビットエスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)6.5全長(mm)160質量(g)45先端サイズPZ#2先端形状ポジドライブアズワン品番64-2222-35両頭機能片頭
PZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x50mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
全長(mm)50先端サイズPZ#2軸長(mm)24差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-08
PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービットエスコ
485税込534
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ2差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2238-05
PZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービット エスコPZ2x50mm[Pozidriv]ドライバービットエスコ
625税込688
1個
翌日出荷
全長(mm)50仕様木ネジ用先端サイズ#2両頭機能片頭
PZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ 2x150mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-122種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ 2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-121種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
1/4"DRxPZ2 ビットソケット エスコ1/4"DRxPZ2 ビットソケットエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
全長(mm)28サイズPZ#2差込角(inch)1/4"
PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット エスコPZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービットエスコ
470税込517
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×4.2全長(mm)25差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2236-48両頭機能片頭
PZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ 2x300mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560PK-123種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバー エスコPZ 2x200mm (Pozidriv)ドライバーエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WC-2B種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式) エスコ絶縁ドライバーセット (絶縁/差替式)エスコ
15,200税込16,720
1セット
翌日出荷
セット点数:16点。セット内容:・98mm 絶縁ドライバーハンドル、・#1 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・#2 x157mm [+]絶縁ドライバービット、・2.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・3.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・4.0 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・5.5 x157mm [-]絶縁ドライバービット、・T10 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T15 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T20 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・T25 x157mm [Torx]絶縁ドライバービット、・PZ1 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ2 x157mm [Pozi]絶縁ドライバービット、・PZ/S1x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・PZ/S2x157mm [Pozi/-]絶縁ドライバービット、・検電(-)ドライバー 0.5×3.0mm(AC150V~250V)、・ホルダー。
仕様差替式
PZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付) エスコPZ 2x 25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤモンド付)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズPZ#2差込角対辺(mm)1/4"アズワン品番64-2237-18両頭機能片頭
PZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) エスコPZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型)エスコ
1,500税込1,650
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):#2×6.0全長(mm)80商品構成単品アズワン品番64-7869-90
PZ 2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型) エスコPZ 2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型)エスコ
4,590税込5,049
1本
翌日出荷
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
商品構成単品アズワン品番64-2228-36
[Pozi] ドライバービット(絶縁) エスコ[Pozi] ドライバービット(絶縁)エスコ
1,540税込1,694
1本
翌日出荷
1000V絶縁
軸径(Φmm)9mm全長(mm)154両頭機能片頭
[Pozidriv] ドライバー(絶縁/ステンレス製 エスコ[Pozidriv] ドライバー(絶縁/ステンレス製エスコ
3,520税込3,872
1本
翌日出荷
先端滑り止め加工 1000V絶縁 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製で、-40℃の極寒環境下にも対応
商品構成単品
PZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型) エスコPZ 2x35mm [Pozidriv]ドライバー(スタビー型)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA564DG-2種類スタビードライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
PZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸) エスコPZ2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁細軸)エスコ
3,190税込3,509
1本
翌日出荷
適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2223-01
PZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビット エスコPZ2x32mm/5/16"Hex [Pozi]インパクトビットエスコ
795税込875
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"アズワン品番64-2224-94
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2227-32
アタッチメント(EA986PZ-20用・L型) エスコアタッチメント(EA986PZ-20用・L型)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-21材質スチール質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×48×78
142 mm ブレーキストッパー エスコ142 mm ブレーキストッパーエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
後輪を浮かして台車を制御します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。
適正取付高(mm)142エスコ品番EA986PZ-2材質スチール高さ(mm)(ON)150、(OFF)125耐荷重(kg)200プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
アタッチメント(EA986PZ-20用) エスコアタッチメント(EA986PZ-20用)エスコ
640税込704
1個
翌日出荷
EA986PZ-20が直接側面に取付が困難な場合にご使用ください。
エスコ品番EA986PZ-22材質スチール質量(g)153寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×8.3×104
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,970税込2,167
1本
欠品中
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-24
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー エスコPZ2x100mm [Pozidriv]ドライバーエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0全長(mm)205オレンジ適合ねじM3-5商品構成単品アズワン品番64-2227-36