カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • イマオコーポレーション(126)
  • MIYOSHI(小西製作所)(72)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • ミツビシ(37)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • NACHI(不二越)(15)
  • タカノ(14)
  • THK(13)
  • ナンシン(13)
  • ナベヤ(13)
  • TRUSCO(11)
  • 大阪魂(11)
  • 椿本チエイン(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • ニチフ(7)
  • EIKO(栄工舎)(7)
  • NS(日進工具)(6)
  • ファーステック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r 1.25-8」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-32セット内容重ね合せ(P型):R1.25(300個)、重ね合せ(P型):R2(200個)、重ね合せ(P型):R5.5(100個)、重ね合せ(P型):R8(60個)、突合せ(B型):R1.25(120個)、突合せ(B型):R2(80個)、突合せ(B型):R5.5(50個)、突合せ(B型):R8(20個)
裸圧着スリーブセット エスコ裸圧着スリーブセットエスコ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-31セット内容重ね合せ(P型):R1.25(100個)、重ね合せ(P型):R2(80個)、重ね合せ(P型):R5.5(50個)、重ね合せ(P型):R8(40個)、重ね合せ(P型):R14(20個)、重ね合せ(P型):R22(10個)、重ね合せ(P型):R38(8個)、重ね合せ(P型):R60(6個)、突合せ(B型):R1.25(60個)、突合せ(B型):R2(50個)、突合せ(B型):R5.5(30個)、突合せ(B型):R8(15個)、突合せ(B型):R14(10個)、突合せ(B型):R22(6個)、突合せ(B型):R38(6個)、突合せ(P型):R60(4個)
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ45x18mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CB-21種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
M8x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM8x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.25
M8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
M8x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM8x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
M 8 [球面型]フランジナット エスコM 8 [球面型]フランジナットエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
ねじM8×1.25エスコ品番EA948DT-22材質S45C寸法A(mm)12寸法D(mm)13寸法E(mm)R20表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)18
40x18mm スチール製 スリットカラー エスコ40x18mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)70内径(Φmm)40幅(mm)18エスコ品番EA966CB-20種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
M8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM8x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
M8x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.25
M8x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.25