カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
- 配管・水廻り設備部材(81)
- 研磨材(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 作業工具(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 測定用品(11)
- 空圧工具(9)
- メカニカル部品(7)
- 切削工具(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(71)
- SMC(2,405)
- ミツビシ(655)
- ホンダ(461)
- CKD(452)
- BIGM(丸山製作所)(449)
- 大阪魂(381)
- PISCO(ピスコ)(241)
- KYOWA(協和製作所)(218)
- MAZDA(マツダ)(210)
- 千代田通商(186)
- 旭計器工業(184)
- 長野計器(177)
- フジトク(177)
- アソー(169)
- RS PRO(150)
- サンドビック(145)
- IKO(日本トムソン)(141)
- TRUSCO(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「r 3/8」の検索結果
特価

R 3/8"xR 3/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CD-103全長(mm)28.2質量(g)約26六角対辺(mm)17ねじ有効長(mm)11.6
R 3/8"x 6 mm リングジョイント(エルボ)
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷材質真鍮使用温度範囲(℃)-50~150寸法L(mm)約27ねじ【取付ねじ】R3/8”寸法L1(mm)25使用圧力(MPa)3.45以下使用流体空気・水・油適合管外径(Φmm)6入数1個ねじサイズR(PT)3/8"銅管径(Φmm)6PF1/4ナット対辺(mm)17
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-3質量(g)約61六角対辺(mm)17寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
R 3/8"xR 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径R(PT)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CA-13質量(g)約38六角対辺(mm)13寸法b(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
R 1/2" x R 3/8" 異径ニップル(ステンレス製)
エスコ¥639税込¥7031個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)39対辺(mm)23アズワン品番64-7855-11ねじサイズ1/2"×3/8"
R 3/8"xG 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CB-3質量(g)約55六角対辺(mm)22ねじ有効長(mm)12
R 3/8" ミニボールバルブ(アングル型)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-58バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製
エスコ¥729税込¥8021個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
R 3/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥2,180税込¥2,3981個当日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR3/8"
R 3/8"x 1/4" ミニボールバルブ
エスコ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(本体)真鍮取付ねじR3/8"×R1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-77バルブ種類ボールバルブ
R 3/8"x10mm リングジョイント
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)10
R 3/8"x 8mm リングジョイント
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)銅管径(Φmm)8













![R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690493-210510-02.jpg)







![R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690484-210510-02.jpg)