カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(199)
- 研磨材(188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- 作業工具(161)
- メカニカル部品(123)
- 物流用品(37)
- 空調・照明・電設資材(34)
- 機構部品(29)
- 電動工具(29)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 空圧工具(21)
- 清掃用品(18)
- 測定用品(18)
- 安全保護具(15)
- 建築金物(13)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 切削工具(9)
- テープ(8)
- 梱包用品(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 電気材料(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- マスク(5)
- 家電(5)
- 事務用品(5)
- 農業機械(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
- 作業服(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- 保管用品(3)
- 安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(108)
- BIGM(丸山製作所)(3,601)
- TRUSCO(813)
- 雅(709)
- イスカル(682)
- コガネイ(613)
- KITO(キトー)(612)
- 京セラ(609)
- イチグチ(568)
- CKD(547)
- NAKANO(538)
- ホンダ(530)
- omron(オムロン)(517)
- フロンケミカル(503)
- ヤナセ(柳瀬)(500)
- マキタ(462)
- サンフレックス(441)
- NSK(ナカニシ)(433)
- IDEC(和泉電気)(407)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(3)
「r-1」の検索結果

R 1" 雄ねじカップリング
エスコ¥2,550税込¥2,8051個翌日出荷用途エアー用エスコ品番EA140DH-16材質鋼鉄(クロムメッキ)型40型使用圧力1.5適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用ねじサイズR(PT)1”
R 1/4"xR 1/4" ニップル(真鍮製)
エスコ(3件のレビュー)¥275税込¥3031個当日出荷エスコ品番EA141CD-102材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27質量(g)約16ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
R 1/8" L型オイルカップ
エスコ¥420税込¥4621個当日出荷オイル専用の給油口です。エスコ品番EA991CW-42材質真鍮(ニッケルメッキ)胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5危険物の類別非危険物ねじサイズR1/8”
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥9,900税込¥10,8901個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
R 1/8"x12.5mm レリーフニップル
エスコ¥220税込¥2421個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-51材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)12.5ねじ径R1/8”
R 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。エスコ品番EA991CZ-222材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°ねじサイズPT1/4”
...