カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アメリカン電機(65)
  • ミツビシ(40)
  • 明工社(29)
  • エレコム(21)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • シグマ光機(13)
  • SMC(11)
  • 第一計器(10)
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • 長野計器(8)
  • 三木プーリ(8)
  • Avail(アベイル)(8)
  • TRUSCO(7)
  • NS(日進工具)(7)
  • サカエ(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • ニチフ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r3.5-4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,300税込14,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
L型プラグ EA940BAシリーズ エスコL型プラグ EA940BAシリーズエスコ(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきりアズワン品番65-9313-68
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-2セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (40個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (50個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (40個)
裸圧着端子・絶縁キャップセット エスコ裸圧着端子・絶縁キャップセットエスコ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-6セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-13セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
[EA759GA-172D,-175E用] カメラケース エスコ[EA759GA-172D,-175E用] カメラケースエスコ
2,800税込3,080
1個(1個)
翌日出荷
水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専門ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS Kiss X10i+EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM ・Canon EOS R6 MarkII/R6/R5/R+RF24-105mm F4-7.1 IS STM ・Nikon Z7 II/Z6 II/Z5+NIKKOR Z 24-70mm f4 S/NIKKOR Z 24-50mm f4-6.3 ・Nikon COOLPIX P950 ・Panasonic LUMIX S5 II/S5/GH6/GH5 II/G9+LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6/LUMIX S 50mm F1.8/LUMIX G VARIO 12-60mm F3.5-5.6 ASPH.POWER O.I.S. ・Panasonic LUMIX FZ1000II ・FUJIFILM GFX50S II+GF35-70mmF4.5-5.6 WR ・FUJIFILM X-H2S/X-H2+XF16-80mmF4 R OIS WR材質ポリエステル、ポリクロロプレン質量(g)約150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)約150×150×115、(外寸)約160×165×125適合カメラEA759GA-172D、-175E
手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ エスコ手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズエスコ
7,760税込8,536
1双
翌日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4アズワン品番65-9251-46
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-12セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(80個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(70個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(60個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-4(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-5(40個)、絶縁丸形端子(黄):R3.5-8(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-5(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-6(30個)、絶縁丸形端子(黄):R5.5-8(20個)