カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • JFEアドバンテック(16)
  • Kawasaki(27)
  • MSTコーポレーション(9)
  • Panasonic(パナソニック)(100)
  • SAMTEC(91)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • SMC(179)
  • Vance&Hines(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • アズワン(8)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(12)
  • サンドビック(11)
  • スバル(35)
  • トーケン(12)
  • ホンダ(54)
  • マクセル(48)
  • 三菱電機(10)
  • 象印マホービン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-10」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギボシ端子セット エスコ

    ギボシ端子セット

    エスコ
    ¥4,590税込¥5,049
    1セット(1セット)
    当日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ギボシ形プラグ×100個、ギボシ形ソケット×100個、絶縁スリーブ(オス)×100個、絶縁スリーブ(メス)×100個。
    材質ギボシ端子:黄銅(すずメッキ)、絶縁スリーブ:PVC、パーツケース:耐衝撃性コポリマーケース寸法(mm)145×98×49(H)適合電線(mm2)0.5~2.0
  • オーリングセット(26サイズ) エスコ

    オーリングセット(26サイズ)

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油
  • ディスクペーパー(のり付) エスコ

    ディスクペーパー(のり付)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー 深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
  • 0.9kg/246x7.8mm フックアンカー ステンレス製 エスコ

    0.9kg/246x7.8mm フックアンカー ステンレス製

    エスコ
    ¥10,000税込¥11,000
    1本
    翌日出荷
    耐食性に優れ、小型船舶に適しています。
    仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズ:160×246(H)mm●重量:0.9kg●リング径:7.8mm
  • 10mm 絶縁片口スパナ エスコ

    10mm 絶縁片口スパナ

    エスコ
    ¥7,000税込¥7,700
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド部の厚さ(mm):10.5材質クロム合金鋼寸法(mm)10全長(mm)140.7質量(g)48ヘッド幅(mm)26絶縁耐圧(V)1000
  • 10x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    10x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥855税込¥941
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-10
  • カッティングヘッド(EA845RA用) エスコ

    カッティングヘッド(EA845RA用)

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA845RA-10
  • 10.0x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    10.0x 70mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-10.0材質コバルトハイス刃数2全長(mm)70刃長(mm)18シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理TiNコート
  • 775x472x493mm 収納ケース(キャスター付) エスコ

    775x472x493mm 収納ケース(キャスター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥29,400税込¥32,340
    1個
    翌日出荷
    取手を伸ばせばキャリーケースの様に持ち運べます。 南京錠取付可能(ツル径Φ8mmまで)
    付属品中皿×2エスコ品番EA505RA-100材質PP質量(kg)8.1タイプ中皿あり耐荷重(kg)100外寸(mm)775×472×493有効内寸法・間口(mm)570有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・高さ(mm)430
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1丁
    翌日出荷
    砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコ

    はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ

    エスコ
    ¥19,200税込¥21,120
    1丁
    翌日出荷
    。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
    仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
  • #100/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ

    #100/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1袋
    翌日出荷
    材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#100内容量(kg)4
  • 100x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    100x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    ¥29,100税込¥32,010
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-100
  • 25mmx36.5m/#100 研磨布ロール エスコ

    25mmx36.5m/#100 研磨布ロール

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1巻
    翌日出荷
    粒度#100寸法(mm)25×36.5m
  • 760x1710mm ローンレーキ(木製柄) エスコ

    760x1710mm ローンレーキ(木製柄)

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650RA-106全長(mm)1710質量(kg)1.14材質(ハンドル)ウッドハンドル(ウレタンソフトグリップ巻)先端幅(mm)760先端材質ポリプロピレン
  • 105mm 戸 車(重量用・V型) エスコ

    105mm 戸 車(重量用・V型)

    エスコ
    ¥5,930税込¥6,523
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-105車輪径(Φmm)105タイプV型
  • ダブルラチェット片目片口スパナ エスコ

    ダブルラチェット片目片口スパナ

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1丁
    翌日出荷
    12ポイント。スパナ部分もラチェット機構の為、ナットの締め緩めが容易です。
    材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)5.5×7全長(mm)140サイズ5/16”質量(g)56送り角度(°)ボックス側:5
  • ケーブル (EA340RA用) エスコ

    ケーブル (EA340RA用)

    エスコ
    ¥70,100税込¥77,110
    1個
    翌日出荷
    旧EA340RA、旧RA-1用アダプター付ケーブル。10~40mmの排水管清掃に最適。グレーの筒の中にケーブルを収納することができます。
    質量(kg)3.6寸法(Φmm×m)ケーブル:8×7.6
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥24,200税込¥26,620
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥58,900~税込¥64,790~
    1台
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    エコロジー商品省エネ
  • 60Φ LED信号灯(赤) エスコ

    60Φ LED信号灯(赤)

    エスコ
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ60×40(H)色赤質量(g)60光源LED球
  • AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコ

    AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型

    エスコ
    ¥22,600税込¥24,860
    1台
    翌日出荷
    100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
    付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否可エコロジー商品省エネ
  • [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ

    [充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1台
    翌日出荷
    電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
    付属品USBケーブル仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコ

    AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

    エスコ
    ¥40,500税込¥44,550
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ