カテゴリ

  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(6)
  • KSフィルター(5)
  • omron(オムロン)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • SAMTEC(55)
  • SMC(173)
  • TDKラムダ(4)
  • THK(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • オリエンタルモーター(9)
  • コガネイ(5)
  • スバル(4)
  • トップ工業(6)
  • マクセル(15)
  • ラックポーセレン(5)
  • 三菱電機(465)
  • 京セラ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-150」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50mm バックル(プラスチック製/2個) エスコ

    50mm バックル(プラスチック製/2個)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥350税込¥385
    1袋(2組)
    当日出荷
    サイドリリースタイプ。流線形のシンプルなデザイン。 高強度と耐衝撃性を備えたタイプ。 大きく長いプッシュ部が、より良い操作性を実現。
    エスコ品番EA628RA-150材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)60×76×16適合バンド幅(mm)50
  • #150/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ

    #150/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)

    エスコ
    ¥3,950税込¥4,345
    1袋
    翌日出荷
    材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#150内容量(kg)4
  • 水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ エスコ

    水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ

    エスコ
    ¥73,100税込¥80,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100
  • 25mmx36.5m/#150 研磨布ロール エスコ

    25mmx36.5m/#150 研磨布ロール

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1巻
    翌日出荷
    粒度#150寸法(mm)25×36.5m
  • 高速切断機 エスコ

    高速切断機

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1台
    当日出荷
    鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
    仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ
  • 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥24,200税込¥26,620
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用。スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
    仕様●セード長(mm):420●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:1055lm●高さ:445mm●重量:4500g●コード長:1.5m●材質:鋼、アルミ、樹脂●演色性(Ra):Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:11.9W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):88.7lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●白熱灯150W相当●軽くスムーズな動きの平行アーム●自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイエコロジー商品省エネ