カテゴリ

  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 日東工業(10)
  • HotaluX(ホタルクス)(5)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • SMC(2)
  • MSTコーポレーション(2)
  • スズキ(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • アズワン(1)
  • 岩崎電気(1)
  • オーム電機(1)
  • サンドビック(1)
  • 日動工業(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ノーリツイス(1)
  • バンドー化学(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-68」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコ

    AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥33,900税込¥37,290
    1個
    翌日出荷
    ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~10%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。
    仕様●全長(mm):455●セード(mm):450●アーム長(mm):上/360、下/360●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:815lm●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra97●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):12W●固有エネルギー消費効率(LED):68lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●材質:アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●色の再現性に優れた高演色LEDを採用●白熱灯100W相当●中心直下照度/1906Lx●光源部/色温度固定型(5000K昼白色)Ra97・R9●Ra97-高演色モデル
関連キーワード
処置・手術カテゴリ