カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • コイズミ照明(13)
  • 日動工業(8)
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • DAIKO(大光電機)(5)
  • ネグロス電工(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • SMC(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • NEC(1)
  • 日東工業(1)
  • バンドー化学(1)
  • 丸五(1)
  • 河淳(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-74」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズ エスコ滑り止めマット(ブラック) EA997RAシリーズエスコ
2,940税込3,234
1枚
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
はさみ・金切(プロ用/厚物用直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物用直刃)エスコ
19,300税込21,230
1丁
翌日出荷
厚物用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用)
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3付属品USBケーブル全長(mm)291質量(g)320消費電力(W)7スイッチあり定格寿命(時間)40000電源電圧(V)3.7保護等級IPX3色温度(K)6500設置場所屋内・屋外兼用マグネットあり明るさ(Lm)600光色昼光色演色指数(Ra)74電球の種類LED