カテゴリ

  • 医療(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • HARAX(ハラックス)(2)
  • KYOCERA AVX(3)
  • ParkerTAIYO(2)
  • SAMTEC(6)
  • SMC(14)
  • TKG(3)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • TRUSCO(2)
  • サンドビック(2)
  • ネグロス電工(5)
  • ホンダ(58)
  • レイ・アウト(3)
  • 三菱ふそう(6)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • 京セラ(3)
  • 東京メタル(11)
  • 象印マホービン(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra26」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全長靴[耐油/抗菌] エスコ
    ブラック
    ホワイト

    安全長靴[耐油/抗菌]

    エスコ
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    翌日出荷
    JIS S級 相当品。鋼製先芯入り。耐油・抗菌・防臭加工。カットして高さの調整ができます。(3cm幅で2回分)
    材質(アッパー)耐油性PVC材質(ソール)耐油ラバー足幅3E靴タイプ長靴
  • 照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない"使いやすさ"です。
    仕様●全長(mm):530●セード(mm):190●アーム長(mm):上/450、下/450●電源:AC100V●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:624lm●重量:1400g●コード長:1.9m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.2W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):86.6lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●白熱灯60W相当●中心直下照度1414lx●専用下締めクランプ●スプリングはシルバー色●素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部●シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部●欲しい所に光を届けるセードデザイン●使いやすいスイッチ部分●明るさJIS-AAクラス相当●ランプ交換型
  • 照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:黒●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
  • 照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ エスコ

    照明灯/LED(クランプ式/白) EA761XDシリーズ

    エスコ
    ¥17,000税込¥18,700
    1個
    翌日出荷
    仕様●全長(mm):451●セード(mm):152●アーム長(mm):上/300、下/360●電源:AC100V●光源:LED/電球色(2700K)●明るさ:506lm●重量:1400g●コード長:2.0m●取付クランプ厚み:45mmまで●取付方法:クランプ●演色性:Ra80●LEDタイプ:LED電球●消費電力(LED):7.8W●口金:E26●固有エネルギー消費効率(LED):64.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●調光:非調光●色:白●材質:鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト●伝統的なZ-LIGHT(ゼットライト)のスタイルを継承しながらイマの空間に合わせて進化した復刻モデル●クラシカルな形状はZ-LIGHT開発当初のデザインから●LED電球を搭載●5本アームの基本設計でスムーズな動き●上アームの長さを300mmにすることでコンパクトな空間でも快適に使用●白熱灯60W相当●中心直下照度1283lx●専用上締め角型クランプ●六角レンチ付●明るさJIS-Aクラス相当●ランプ交換型●ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現
  • 作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ

    作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ

    エスコ
    ¥7,890税込¥8,679
    1台
    翌日出荷
    クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
    付属品しゃ光板仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応材質スチール全長(mm)338質量(g)1200消費電力(W)23スイッチあり口金E26コード長さ(m)5定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)5000フックあり設置場所屋内光色昼白色明るさ2680lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ