カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 建築金物(5)
  • 清掃用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(319)
  • ホンダ(211)
  • ブロードウォッチ(71)
  • 近藤製作所(50)
  • SAMTEC(50)
  • スズキ(49)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(31)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • グーリング(28)
  • Kawasaki(27)
  • MURATA(村田製作所)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • イトーキ(16)
  • ダイヤトレンド(14)
  • NEXTEC(14)
  • Canon(13)
  • 塚本無線(13)
  • ナカバヤシ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra4」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.98m/4段 踏 台(アルミ製) エスコ

    0.98m/4段 踏 台(アルミ製)

    エスコ(4件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA903RA-4材質アルミ段数4全高(mm)1435設置寸法・奥行(mm)750設置寸法・幅(mm)515全高(m)1.44最大使用荷重(kg)100収納寸法・幅(mm)515収納寸法・奥行(mm)55収納寸法・高さ(mm)1520天板寸法・幅(mm)238天板寸法・奥行(mm)135
  • ディスクペーパー(のり付) エスコ

    ディスクペーパー(のり付)

    エスコ
    705税込776
    1袋(10枚)
    翌日出荷
    目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー 深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
  • [オフセット型]シクネスゲージ エスコ

    [オフセット型]シクネスゲージ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    バルブのタペットを調整するために適切な角度にオフセットされています。ストレートタイプではアクセスが難しい箇所のすき間測定に。
  • 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638RA-4
  • ナイロンソフトスリング エスコ

    ナイロンソフトスリング

    エスコ
    5,820税込6,402
    1本
    翌日出荷から12日以内出荷
    形状両端アイ適合規格JIS B 8811
  • 中皿付工具函 エスコ

    中皿付工具函

    エスコ(1件のレビュー)
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
  • 1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑) エスコ

    1.2x 10m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)

    エスコ
    79,100税込87,010
    1個
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
    エスコ品番EA997RA-43材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)45寸法(m)1.2×10
  • 4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    4.5x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-4.5材質コバルトハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)10シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4.5表面処理TiNコート
  • レーキ(スチール製) エスコ

    レーキ(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    14爪タイプ。丈夫なスチール製。
    材質先端:スチール、柄:木全長(mm)1350OD先端幅(mm)350爪厚さ(mm)4
  • 1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑) エスコ

    1.2x2.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1個
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
    エスコ品番EA997RA-41材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)9寸法(m)1.2×2
  • 鋸[細工用] エスコ

    鋸[細工用]

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本
    翌日出荷
    飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
  • はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃) エスコ

    はさみ・金切(プロ用/左利き/柳刃)

    エスコ
    31,700税込34,870
    1丁
    翌日出荷
    左利き用 柳刃 耐久力、切れ味、快適な調子など板金鋏としての基本性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏
    仕様●全長:260mm●刃長:60mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:440g●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃:日立安来鋼(青紙)●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL
  • T型六角棒レンチ エスコ

    T型六角棒レンチ

    エスコ
    3,750税込4,125
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    力のかけやすいTハンドルタイプヘキサゴンレンチ。ブレード部のメッキはマット仕上げ。
  • 25mmx36.5m/# 40 研磨布ロール エスコ

    25mmx36.5m/# 40 研磨布ロール

    エスコ
    5,880税込6,468
    1巻
    翌日出荷
    粒度#40寸法(mm)25×36.5m
  • 4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃) エスコ

    4.0x 60mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/2枚刃)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824RA-4.0材質コバルトハイス刃数2全長(mm)60刃長(mm)8シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)4表面処理TiNコート
  • 45x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    45x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-45
  • 40x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    40x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA441RA-40
  • 筋入ゴムマット エスコ

    筋入ゴムマット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1巻
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
    材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
  • 25mmx36.5m/#400 研磨布ロール エスコ

    25mmx36.5m/#400 研磨布ロール

    エスコ
    4,300税込4,730
    1巻
    翌日出荷
    粒度#400寸法(mm)25×36.5m
  • 70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    70mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-407車輪径(Φmm)70タイプV型・コ型兼用
  • 50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    50mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-405車輪径(Φmm)50タイプV型・コ型兼用
  • 90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    90mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    3,830税込4,213
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-409車輪径(Φmm)90タイプV型・コ型兼用
  • 筋入ゴムマット エスコ

    筋入ゴムマット

    エスコ
    55,700税込61,270
    1巻
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
    材質合成ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8幅(m)1.2
  • 100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    100mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-410車輪径(Φmm)100タイプV型・コ型兼用
  • 60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用) エスコ

    60mm 戸車車輪(重量用・V型・コ型兼用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986RA-406車輪径(Φmm)60タイプV型・コ型兼用
  • 8本組コンビネーションギアレンチセット エスコ

    8本組コンビネーションギアレンチセット

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    仕様12ポイント材質クロムバナジウム鋼全長(mm)140/248サイズ8・10・11・12・13・14・17・19mmセット商品数8点セット
  • 1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑) エスコ

    1.2x5.0m/3.0mm ゴムマット(筋入・緑)

    エスコ
    39,600税込43,560
    1個
    12日以内出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
    エスコ品番EA997RA-42材質合成ゴム厚さ(mm)約3質量(kg)22.5寸法(m)1.2×5
  • フラッシュライト/LED エスコ

    フラッシュライト/LED

    エスコ
    3,300税込3,630
    1本
    翌日出荷
    照射モード切替(3パターン)できるライトです。アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。2段階調光+点滅機能付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。テールスイッチタイプ。ペンクリップ付き。
    材質アルミ合金レッド質量(g)124.1 (電池含)光源LED電池寿命(時間)強:8 弱:100 点滅:12使用電池単3電池×2本 (別売)サイズ(mm)Φ21.5×159明るさ(Lm)強:200 弱:14 点滅:200照射距離(m)強:150照射方式ノーマルビーム (固定)エコロジー商品省エネ
  • AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコ

    AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
    仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
  • 電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ

    電動サンダーセット(ペーパー付)

    エスコ
    9,510税込10,461
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
    用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚