カテゴリ
- 切削工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 京セラ(36)
- コガネイ(24)
- 近藤製作所(17)
- SMC(10)
- 岩田製作所(7)
- ノーブランド(7)
- brembo(7)
- グーリング(6)
- CKD(6)
- プロトブレンボ(6)
- LINKMAN(4)
- FKD(フクダ精工)(3)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- 泰豊トレーディング(3)
- イマオコーポレーション(2)
- サンドビック(2)
- THK(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ブランドをもっと見る
「rb φ16」の検索結果

ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥1,300~税込¥1,430~1本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
15.0x 95mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥8,930税込¥9,8231個翌日出荷材質コバルトハイス刃長(mm)40刃数4全長(mm)95エスコ品番EA824RB-15.0シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)15表面処理TiNコート
12.5x 90mm エンドミル(TiN coat・Co-HSS/4枚刃)
エスコ¥9,790税込¥10,7691個翌日出荷材質コバルトハイス刃長(mm)35刃数4全長(mm)90エスコ品番EA824RB-12.5シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)12.5表面処理TiNコート