カテゴリ
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Geometric Future(1)
- IGO(4)
- IKO(日本トムソン)(2)
- Optibelt(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- SMC(10)
- テルトニカ・ネットワークス(9)
- トップ工業(1)
- バンドー化学(1)
- リーバー(4)
- ワールドクラフト(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 井上金庫販売(1)

1.0x2.0m/ 10mm ゴムマット
エスコ¥40,000税込¥44,0001個当日出荷防音効果に優れています。 弾力性もあり床面を保護します。厚さ(mm)約10幅(m)1長さ(m)2エスコ品番EA997RB-141種別ゴムマット材質天然ゴム質量(kg)約31色ブラック
ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ
エスコ¥53,100税込¥58,4101台翌日出荷超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら