カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 日本ジョイント(27)
- アズワン(5)
- Canon(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- EXCEL(エクセル)(2)
- サカエ(2)
- SARAYA(サラヤ)(2)
- テイエルブイ(TLV)(2)
- TRUSCO(2)
- トンボ鉛筆(2)
- レヂトン(2)
- エナパック(2)
- KSフィルター(2)
- 日機装エイコー(2)
- アウス(1)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
「rc-40」の検索結果
特価

40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD
エスコ¥5,670税込¥6,2371本翌日出荷適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-40全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)40刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
ステンレス板用はさみ(右利き用)
エスコ(2件のレビュー)¥7,280税込¥8,0081個当日出荷右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)全長(mm)250色ブルー刃長(mm)35切断能力(mm)(ステンレス)0.8
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ
エスコ¥20,600税込¥22,6601本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
Rc 1/4" ルブリケータ
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ
エスコ¥22,800税込¥25,0801本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg