カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 作業工具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(326)
  • VISHAY(267)
  • SMC(189)
  • マキシンコー(98)
  • アイエルモータースポーツ(97)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • YAGEO(33)
  • YAMAHA(ヤマハ)(27)
  • CKD(26)
  • New-Era(ニューエラー)(25)
  • コガネイ(24)
  • ゴールドメダル(24)
  • EIKO(栄工舎)(20)
  • SIEMENS(20)
  • コフロック(18)
  • ネグロス電工(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc-5」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング高圧用 エスコオーリング高圧用エスコ(3件のレビュー)
200税込220
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途耐圧、耐油材質ニトリルゴムB耐圧(MPa)5.0耐熱温度(℃)80
ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコワイヤークランプ(ステンレス製)エスコ
2,490税込2,739
1個
翌日出荷
シンブル付
ディスクペーパー(マジック式) エスコディスクペーパー(マジック式)エスコ
1,010税込1,111
1袋(10枚)
翌日出荷
5 m ベルト荷締機 エスコ5 m ベルト荷締機エスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
材質(ベルト)超強力ポリエステル繊維
50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製) エスコ50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンレス製)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986RC-5材質(枠)SUS304、(車)ナイロン寸法A(mm)65寸法D(mm)50寸法E(mm)11.3寸法B(mm)49寸法G(mm)40
はさみ・金切(プロ用/厚物直刃) エスコはさみ・金切(プロ用/厚物直刃)エスコ
70,300税込77,330
1丁
翌日出荷
厚物直刃 直刃とは、長い刃渡りを活かして平板を直線に切る事に適しています。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:385mm●刃長:55mm●切断板厚:0.6~1.0mm●重量:1000g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
草刈機 EA898RCシリーズ エスコ草刈機 EA898RCシリーズエスコ
29,800税込32,780
1個
翌日出荷
オーリング (高圧用) エスコオーリング (高圧用)エスコ
520税込572
1袋(5個)
翌日出荷
耐圧、耐油
機能耐圧、耐油
水中ポンプ エスコ水中ポンプエスコ
57,600税込63,360
1台
3日以内出荷
一般工事底水排水用。清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用。運動前の呼び水不要
寸法(mm)210×304 (H)質量(kg)10.5出力(W)480周波数(Hz)50電源(V)AC100全揚程(m)8、最大:11最大吐出量(L/min)220吐出量(L/min)120口径(mm)50
Rc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリング エスコRc 3/4"/5連 エアー配管分岐カップリングエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
仕様20型ソケット:5個材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~+80使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×33×84取付ねじサイズRc3/4
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコAC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコAC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.70C)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB210-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.9C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.0C)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C) エスコAC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量2.0C)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)200切替方式5方向規格4F110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量2.0C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C) エスコAC200V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C) エスコAC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量5.8C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)690切替方式5方向規格4F310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.8C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.9C)エスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)690切替方式5方向規格4F310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.9C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量6.30C)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB310-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量2.70C)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB210-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量2.7C
AC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C) エスコAC100V・Rc1/8" 5方向電磁弁(流量0.89C)エスコ
8,760税込9,636
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB110-06電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量0.89C
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C) エスコAC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量10.0C)エスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C
AC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC200V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量5.0C)エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1010切替方式5方向規格4F410-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量5.0C
AC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C) エスコAC100V・Rc1/4" 5方向電磁弁(流量3.0C)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁質量(g)600切替方式5方向規格4F210-08電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.5周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量3.0C