カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- YAGEO(126)
- マキシンコー(98)
- SMC(66)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- 日本ジョイント(27)
- アズワン(25)
- ハリケーン(20)
- 東京計装(19)
- ハマイ(18)
- ネグロス電工(16)
- コーセル(15)
- コフロック(14)
- イルフォード(14)
- CKD(13)
- アイリスオーヤマ(12)
- EIKO(栄工舎)(11)
- ホンダ(10)
- レイ・アウト(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rc-50」の検索結果
特価

水中ポンプ
エスコ¥57,600税込¥63,3601台3日以内出荷一般工事底水排水用。清掃水・床水・溜水の低水位(10mm)排水用。運動前の呼び水不要寸法(mm)210×304 (H)質量(kg)10.5出力(W)480周波数(Hz)50電源(V)AC100全揚程(m)8、最大:11最大吐出量(L/min)220吐出量(L/min)120口径(mm)50
50mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD
エスコ¥6,980税込¥7,6781本翌日出荷適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-50全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)50刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
雌ねじステム ステンレス製 EA141ATシリーズ
エスコ¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から3日以内出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。、ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/2"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):12●タケノコ内径(mm):8●六角対辺(mm):24●タケノコ長(mm):29●全長(mm):54●適合ホース内径※:11mmアズワン品番65-9247-17
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,830~税込¥2,013~1個翌日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ
エスコ¥27,300税込¥30,0301本翌日出荷配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(Rc):2"●対辺(mm):93●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ
エスコ¥30,200税込¥33,2201本翌日出荷。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
雌ねじステム(ステンレス製) EA141ATシリーズ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。内ネジが切ってあり、外ネジ部を他の継手無しで接続可能です。ホースバンド等でホースが抜けないようにしっかりと固定し、使用して下さい。仕様●ねじサイズ:Rc(PT)1/4"●材質:SUS304●使用温度:-50~150℃●使用圧力:3.45MPa以下●タケノコ外径(mm):8●タケノコ内径(mm):4.5●六角対辺(mm):17●タケノコ長(mm):26●全長(mm):45●適合ホース内径※:7mm
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●ねじ径(Rc):1/4"(PT)×1/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:C3604(cd75ppm以下)●六角対辺(mm):17●全長(mm):28●重量(g):33●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥2,460税込¥2,7061個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/2"(PT)×3/4"(PT)●六角対辺(mm):32●全長(mm):46●重量(g):195●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。仕様●使用温度:-50~150℃●使用圧力:6.90MPa以下●材質:C3604(cd75ppm以下)●ねじ径(Rc):1/8"(PT)×1/4"(PT)●六角対辺(mm):17●全長(mm):26●重量(g):35●RoHS指令相当品RoHS指令(10物質対応)対応
25N・m/ 12,000rpm エアーインパクトドライバーキット
エスコ¥13,800税込¥15,1801台翌日出荷プラグ付。正逆転付仕様●使用トルク範囲:0~25N・m●最大トルク:25N・m●能力(ボルト径):4~5mm●全長:185mm●重量:700g●無負荷回転数:0~12,000rpm●エアー消費量:170L/min●使用圧力:0.63MPa●六角シャンク:6.35mm●吸入口:Rc(PT)1/4"●使用コンプレッサー:2.5HP以上●付属品:(-)ビット:5mm×50mm(1本)・6mm×50mm(2本)、(+)ビット#1×65mm(1本)・#2×65mm(2本)・#2×100mm(1本)、プラグ1個、ケース1個
ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥845税込¥9301個3日以内出荷締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応