カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(178)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- 空圧工具(34)
- 科学研究・開発用品(15)
- 切削工具(9)
- 測定用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 機構部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(49)
- SMC(2,247)
- CKD(705)
- コガネイ(668)
- BIGM(丸山製作所)(262)
- フジトク(129)
- 日東工器(116)
- ジーエルサイエンス(111)
- オンダ製作所(100)
- フジキン(96)
- ParkerTAIYO(94)
- アズワン(90)
- 近藤製作所(84)
- SK11(78)
- ニューマシン(76)
- 千代田通商(74)
- フロンケミカル(66)
- SHINANO(信濃機販)(60)
- KITZ(キッツ)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「rc1 1/4」の検索結果

Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥127,300税込¥140,0301個当日出荷仕様レバーハンドル可燃性ガス・毒性ガスには使用できません。材質(本体)ステンレス最高使用圧力(MPa)1.96(常温~60℃)材質(ボール)ステンレス鋼(316SS)使用流体水・ガス・油材質(フタ)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)バルブボール弁(三方四面シート/Lポート)ねじサイズRc1・1/4”材質(弁箱)ステンレス鋼(A351 Gr.CF8M/SCS14A)材質(弁棒)ステンレス鋼(316SS(4))ボア径レデューストボア型バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ユニオン(ステンレス製)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷材質SUS316(SCS14A)全長(mm)55対辺(mm)69最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)ねじ径Rc1”・1/4”
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷材質(本体)ステンレス(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):5.6、飽和蒸気:1.0材質(ボールシート)特殊PTTE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥6,740税込¥7,4141個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥7,190税込¥7,9091個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
RC1・1/4”雌ねじカップリング(ステンレス製)
エスコ¥38,900税込¥42,7901個翌日出荷仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
Rc1・1/4"x Rc3/4" 異径ソケット(ステンレス製)
エスコ¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷材質SUS304(SCS13)全長(mm)48アズワン品番64-7853-56ねじ径Rc1・1/4”×3/4”
Rc1・1/4" Y型ストレーナー
エスコ¥14,600税込¥16,0601個翌日出荷材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)32ねじ径Rc1・1/4”
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ゲートバルブ(給水用/青銅)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷材質コア用シールリング:ポリエチレン寸法(mm)L:81m H:209 D:90材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):0.7、脈動水(40℃以下):0.5材質(ジスク)CAC911材質(ステム)C6803材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿材質(コア)変性PPEねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ゲートバルブ
RC1・1/4”雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
エスコ¥18,200税込¥20,0201個翌日出荷仕様オーリング(NBR)、自動開閉バルブ内蔵材質SUS304型中圧型常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”
RC1・1/4”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
エスコ¥24,400税込¥26,8401個翌日出荷仕様オーリング(NBR)材質SUS304型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)3取付ねじRc1-1/4”