カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- CKD(240)
- ノーリツ(154)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- SMC(56)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(18)
- アズワン(10)
- コガネイ(10)
- 清水製作所[継手](9)
- フジトク(7)
- オンダ製作所(7)
- フロンケミカル(7)
- 長野計器(6)
- KITZ(キッツ)(5)
- ミヤコ(5)
- ヤマト特殊鋼(5)
- アソー(4)
- カクダイ(4)
- ノーブランド(4)
- ブランドをもっと見る
「rc1 r3/4」の検索結果

R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)
エスコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(本体)C3771BD使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98使用流体空気・水・油アズワン品番64-7847-92取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"バルブ種類ミニボールバルブ
ボールバルブ(真鍮) EA425BMシリーズ
エスコ¥5,140税込¥5,6541個翌日出荷。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)
エスコ¥44,700税込¥49,1701個翌日出荷材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ