カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(218)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 科学研究・開発用品(15)
- 切削工具(9)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 機構部品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(35)
- SMC(776)
- CKD(486)
- BIGM(丸山製作所)(388)
- オンダ製作所(164)
- フジトク(121)
- YAGEO(119)
- 日東工器(105)
- YAMAHA(ヤマハ)(100)
- KITZ(キッツ)(89)
- 光陽産業(85)
- アズワン(80)
- ニューマシン(69)
- カクダイ(68)
- フジキン(65)
- 千代田通商(62)
- 近藤製作所(59)
- ノーリツ(57)
- 清水製作所[継手](55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rc1/2」の検索結果
特価

Rc1/2" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥4,780税込¥5,2581個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)101.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1/2" ゲートバルブ(ステンレス製)
エスコ¥6,990税込¥7,6891個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.4、水・油(180℃以下):1.0ねじ径Rc1/2”バルブ種類ゲートバルブ
座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷本体にJANコードが付いています。材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46
AC100V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
エスコ(1件のレビュー)¥8,340税込¥9,1741個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥11,700税込¥12,8701個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1200切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロット式)
エスコ¥14,300税込¥15,7301個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)15耐圧(MPa)10(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/2"(10.0mm) 2方向電磁弁
エスコ¥8,340税込¥9,1741個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)540切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC100V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
AC100V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥12,400税込¥13,6401個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc1/2" 2方向電磁弁(パイロットキック式)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)1000切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)16耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-10~60
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量10.0C)
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトプール弁材質(本体)アルミダイカスト質量(g)1260切替方式5方向規格4F510-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60周囲温度(℃)-10~60(凍結なきこと)流量10.0C