カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Thermo Fisher Scientific(21)
- エスケー化研(20)
- YAMAHA(ヤマハ)(10)
- EIKO(栄工舎)(8)
- ホンダ(5)
- TRUSCO(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- 測範社(3)
- 三菱ふそう(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- NACHI(不二越)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- エム・あい(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- 八光電機(1)
- バンドー化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rc111」の検索結果
特価

ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
Rc 1/4" ルブリケータ
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g