カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BOURNS(1)
- EIKO(栄工舎)(2)
- SIEMENS(1)
- SMC(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- エスケー化研(7)
- エヌパット(1)
- サカエ(3)
- シグマ光機(1)
- バンドー化学(1)
- フジトク(1)
- レイ・アウト(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三菱ふそう(3)
- 山金工業(6)
「rc127」の検索結果
特価
関連キーワード

エアーチゼルキット
エスコ¥8,110税込¥8,9211台翌日出荷仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら