カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(95)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 切削工具(7)
- 機構部品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(21)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
- CKD(87)
- KITZ(キッツ)(53)
- OSG(オーエスジー)(29)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(21)
- SK11(28)
- TRUSCO(33)
- イノック(19)
- オンダ製作所(67)
- カクダイ(42)
- コガネイ(22)
- ニューマシン(15)
- フジトク(27)
- ヤマト特殊鋼(18)
- 千代田通商(21)
- 日東工器(94)
- 桑名金属工業(14)
- 清水製作所[継手](31)
- ブランドをもっと見る
「rc2」の検索結果

Rc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥8,560税込¥9,4161個翌日出荷エスコ品番EA469AK-20A材質ステンレス形状フランジ規格JIS B 2220ねじの種類Rcボルト穴数4呼び圧力10K![[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48155408-231025-02.jpg)
[首振型]コンビネーションギアレンチセット
エスコ¥12,400税込¥13,6401セット翌日出荷材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。全長(mm)140~248
P-22A オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22A材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)28.7機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22A
P-22.4 オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥445税込¥4901個当日出荷エスコ品番EA423RC-22.4材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)29.1内径d(Φmm)22.1±0.24機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-22.4太さW(mm)3.5±0.1
Rc 1/2" ルブリケータ
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷エスコ品番EA153CC-14質量(g)550管接続口径1/2使用圧力(MPa)1以下全高(mm)195ねじの種類Rc耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)70貯油量(mL)200
P-25.5 オーリング (高圧用/10個)
エスコ¥520税込¥5721個翌日出荷エスコ品番EA423RC-25.5材質ニトリルゴム(1種B)外径(Φmm)32.2内径d(Φmm)25.2±0.25機能耐圧、耐油JIS規格JIS B 2401JIS呼びP-25.5太さW(mm)3.5±0.1
































![[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48155408-231025-02.jpg)