カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コーセル(17)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- SMC(7)
- エフ・アール・シー(7)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ノガ(4)
- ホンダ(4)
- 椿本チエイン(2)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- アサヒ工具(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- CKD(1)
- ノーブランド(1)
- TDKラムダ(1)
- NISSIN(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- ブランドをもっと見る
「rc2000」の検索結果

AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
AC200V・Rc3/8"(7.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc3/8"(4.00mm) 2方向電磁弁
エスコ(1件のレビュー)¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)5使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)質量(g)450切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/2" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB410-15電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量12.00C
AC200V・Rc1/8"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥3,920税込¥4,3121個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)350切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥5,970税込¥6,5671個翌日出荷材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
AC200V・Rc1/4"(2.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)2耐圧(MPa)3(水圧にて)周囲温度(℃)-20~50
AC200V・Rc1/4"(3.00mm) 2方向電磁弁
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)3耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量12.00C)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個翌日出荷材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁切替方式5方向規格4KB410-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200耐圧(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50流量12.00C