カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ノーリツ(107)
  • マキシンコー(52)
  • SMC(31)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • ホンダ(14)
  • ESTERA(9)
  • YAGEO(7)
  • 藤田電機製作所(6)
  • CATEYE(キャットアイ)(6)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • 伊東電機(5)
  • コフロック(4)
  • TAMIYA(タミヤ)(4)
  • brembo(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • アズワン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc300」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rc  2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    9,770税込10,747
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-20長さ(m)0.3
  • Rc  1” x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 1” x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    4,560税込5,016
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA469E-10長さ(m)0.3
  • Rc 3/4”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 3/4”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-6長さ(m)0.3
  • Rc 3/8”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 3/8”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-3長さ(m)0.3
  • Rc 1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-4長さ(m)0.3
  • Rc1・1/4”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc1・1/4”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-12長さ(m)0.3
  • Rc1・1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc1・1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    7,310税込8,041
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-14長さ(m)0.3
  • 300mm 生木鋸 替刃 EA599RC-32用 エスコ

    300mm 生木鋸 替刃 EA599RC-32用

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    EA599RC-32用替刃
    仕様●材質:刃:SK材●刃長:300mm
  • 300mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-6用) エスコ

    300mm 剪定鋸 替刃(EA599RC-6用)

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RC-16
  • 300mm 生木鋸 替刃(EA599RC-3用) エスコ

    300mm 生木鋸 替刃(EA599RC-3用)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RC-13
  • AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC100V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~50周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    27,300税込30,030
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):50●ねじサイズ(Rc):2"●対辺(mm):93●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    8,970税込9,867
    1本
    翌日出荷
    。配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    10,400税込11,440
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):20●ねじサイズ(Rc):3/4"●対辺(mm):49●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    20,600税込22,660
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    16,500税込18,150
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
    仕様●呼び径(A呼称):32●ねじサイズ(Rc):1-1/4"●対辺(mm):69●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304 ユニオン//SCS13(SUS304)ブレード/SUS304 プレスリング/SUS304 MK金具/SUS304 ガスケット/PTFE●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気・薬品・ガス ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る●使用温度:-40~200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)