カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • マキシンコー(100)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • SMC(44)
  • ホンダ(36)
  • 日本ジョイント(27)
  • ハマイ(17)
  • アズワン(16)
  • CKD(14)
  • MICROCHIP(14)
  • ネグロス電工(13)
  • EIKO(栄工舎)(11)
  • 日進(10)
  • テイエルブイ(TLV)(9)
  • 新明和工業(7)
  • プロト(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • イワタツール(6)
  • オーハウス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc40」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75mmx36.5m/# 40 研磨布ロール エスコ

    75mmx36.5m/# 40 研磨布ロール

    エスコ
    17,600税込19,360
    1巻
    翌日出荷
    粒度#40寸法(mm)75×36.5m
  • オーリング (高圧用) エスコ

    オーリング (高圧用)

    エスコ
    445税込490
    1袋(5個)
    翌日出荷
    耐圧、耐油
    機能耐圧、耐油
  • W40-16T x Rc 1 " タンク取付金具 エスコ

    W40-16T x Rc 1 " タンク取付金具

    エスコ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432SW-3
  • 40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD エスコ

    40mm巾 フラットチゼル[EA159RB.RC.RD

    エスコ
    5,670税込6,237
    1本
    翌日出荷
    適合EA159RC-60~180・EA159RD用エスコ品番EA159RB-40全長(mm)220シャンク径(Φmm)14.8寸法A(mm)30刃幅(mm)40刃厚(mm)4吸入口サイズ1/4inchPT
  • ニッパーペンチセット エスコ

    ニッパーペンチセット

    エスコ
    4,270税込4,697
    1セット
    当日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
    セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
  • ステンレス板用はさみ(右利き用) エスコ

    ステンレス板用はさみ(右利き用)

    エスコ(2件のレビュー)
    7,280税込8,008
    1個
    当日出荷
    右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
    用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他エスコ品番EA544MS-1材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造)全長(mm)250ブルー刃長(mm)35切断能力(mm)(ステンレス)0.8
  • 110mm ニッパー(ミニ) エスコ

    110mm ニッパー(ミニ)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    当日出荷
    硬度HRC40までの切断が可能
    仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
  • 137mm ラジオペンチ エスコ

    137mm ラジオペンチ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1丁
    翌日出荷
    錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
    仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
  • Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手) エスコ

    Rc 雌ネジチーズ(3管種用メカニカル継手)

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手 エスコ

    Rc 径違いメネジチーズ/メカニカル継手

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    翌日出荷
    形状異径チーズ
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    20,600税込22,660
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ エスコ

    フレキチューブ(SUSユニオン/カシメ) EA469EJシリーズ

    エスコ
    22,800税込25,080
    1本
    翌日出荷
    配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造です。※ねじれは吸収できません。
  • Rc 1/4" ルブリケータ エスコ

    Rc 1/4" ルブリケータ

    エスコ
    3,680税込4,048
    1個
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
  • Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコ

    Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
    仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
  • 草刈機 EA898RCシリーズ エスコ

    草刈機 EA898RCシリーズ

    エスコ
    44,800税込49,280
    1個
    翌日出荷
  • F.R.L.ユニット エスコ

    F.R.L.ユニット

    エスコ
    19,300税込21,230
    1個
    翌日出荷
  • ミニプライヤーセット エスコ

    ミニプライヤーセット

    エスコ
    2,720税込2,992
    1セット
    翌々日出荷
    3本組。セット内容:ミニペンチ、ミニニッパー、プライヤー(先曲)。【ミニペンチ】・全長 110mm、・切断能力 、銅線:Φ1.5mm、鉄線:Φ1.3mm、スチール線:Φ1.0mm、・材質 本体:クロムニッケル鋼グリップ:TPE(熱可塑性エラストマー)。・耐滑性、耐油性に優れたTPEグリップ、・硬度HRC40までの切断が可能です。【ミニニッパー】・全長 110m、・ジョー厚み 6.5mm、・先端厚さ 6.5mm、・切断能力 、銅線:Φ1.5mm、鉄線:Φ1.3mm、スチール線:Φ1.0mm。・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ。【プライヤー(先曲)】・全長 120mm、・先端幅 5.5mm、・ジョー厚み 6.5mm、・材質 クロムニッケル鋼、TPE(熱可塑性エラストマー)(ハンドル)。・滑り止め効果と耐油性を兼ね備えたグリップ。
  • ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    845税込930
    1個
    3日以内出荷
    締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
    RoHS指令(10物質対応)対応