カテゴリ
- 電気材料(22)
- 建築金物(6)
- 切削工具(6)
- 制御機器(2)
- 防犯用品(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- コガネイ(325)
- データシステム(131)
- BIGM(丸山製作所)(101)
- Beat-Sonic(94)
- ENDY(60)
- TRUSCO(56)
- 日立産機システム(44)
- フジパーツ(41)
- LINKMAN(38)
- omron(オムロン)(37)
- audio-technica(33)
- NAVC(ナビック)(31)
- RS PRO(31)
- ニチフ(29)
- ブロードウォッチ(26)
- TEAC(26)
- メディアカバーマーケット(25)
- LAMP(スガツネ工業)(24)
- ブランドをもっと見る
「rca」の検索結果

(コンポジット-HDMI)変換コンバーター
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ビデオカメラなどのコンポジット&RCA出力をHDMI入力のディスプレイやプロジェクターなどに画面出力する際の信号変換に使用します仕様給電用USBケーブル×1本付サイズ60×55×20(T)mmコネクタ形状コンポジット&RCAコネクタ-HDMIコネクタ(タイプA・19ピン)
防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)![1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919512-180219-02.jpg)
1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個)
エスコ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)6.6全長(mm)17.6エスコ品番EA538MB-32色レッド![1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919503-180219-02.jpg)
1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個)
エスコ¥1,650税込¥1,8151個当日出荷端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)5.5全長(mm)16.3エスコ品番EA538MB-31色レッド![5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919607-180219-02.jpg)
5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,230税込¥1,3531個翌日出荷端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)12全長(mm)33エスコ品番EA538MB-41色イエロー![2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919546-180219-02.jpg)
2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)18.75エスコ品番EA538MB-35色ブルー![2.0-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919537-180219-02.jpg)
2.0-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌日出荷端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)8.5全長(mm)18.75エスコ品番EA538MB-34色ブルー![2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919555-180219-02.jpg)
2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個翌々日出荷端子形状丸型種類絶縁付圧着端子幅(mm)9.5全長(mm)18.25エスコ品番EA538MB-36色ブルー![1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919135-180219-02.jpg)
1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個)
エスコ¥12,900税込¥14,1901個4日以内出荷端子形状丸型特性耐熱種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.6エスコ品番EA538MA-202
2.0x 47mm/ 6.0R センタードリル(軸 6.0mm/R型)
エスコ¥2,340税込¥2,5741個翌日出荷刃径(Φmm)2軸径(Φmm)6材質SKH51全長(mm)47エスコ品番EA824EK-2
1.0x 36mm/ 4.0R センタードリル(軸 4.0mm/R型)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌日出荷刃径(Φmm)1軸径(Φmm)4材質SKH51全長(mm)36エスコ品番EA824EK-1
1.5x 42mm/ 5.0R センタードリル(軸 5.0mm/R型)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷エスコ品番EA824EK-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型)
エスコ¥3,060税込¥3,3661個翌日出荷刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)53エスコ品番EA824EK-2.5
CDコンポ(BLuetooth対応)
エスコ¥26,300税込¥28,9301台翌日出荷付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,540税込¥2,7941個翌日出荷種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)
AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)
エスコ¥2,490税込¥2,7391個翌日出荷種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-1Cコイル定格電圧(V)AC100/110保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)11.7/12.9(50Hz)、10/11(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)
エスコ¥5,850税込¥6,4351個翌日出荷刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
3.0x 58mm/10.0R センタードリル(軸 10.0mm/R型)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷エスコ品番EA824EK-3材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)58刃径(Φmm)3






![5.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919598-180219-02.jpg)
![2.0-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919153-180219-02.jpg)
![1.25-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919144-180219-02.jpg)
![1.25-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919512-180219-02.jpg)
![3.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919564-180219-02.jpg)
![5.5-8 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919205-180219-02.jpg)
![5.5-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919196-180219-02.jpg)
![8.0-6 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919214-180219-02.jpg)
![1.25-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(250個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919503-180219-02.jpg)
![3.5-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919573-180219-02.jpg)
![5.5-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919187-180219-02.jpg)
![5.5-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919178-180219-02.jpg)
![2.0-5 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919162-180219-02.jpg)
![5.5-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(60個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919607-180219-02.jpg)
![2.0-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919546-180219-02.jpg)
![1.25-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(200個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919528-180219-02.jpg)
![8.0-6.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919625-180219-02.jpg)
![8.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(40個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919616-180219-02.jpg)
![5.5-4.0 [丸形]絶縁圧着端子(80個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919582-180219-02.jpg)
![2.0-3.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919537-180219-02.jpg)
![2.0-5.0 [丸形]絶縁圧着端子(150個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919555-180219-02.jpg)
![1.25-4 [丸形]耐熱裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919135-180219-02.jpg)











![AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494562-170331-02.jpg)
![AC100V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50494282-170331-02.jpg)