カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- HIOKI(日置電機)(11)
- 興研(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ハウスビーエム(3)
- アズワン(2)
- カスタム(2)
- 共立電気計器(2)
- アネスト岩田(1)
- SMC(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 横河計測(1)
- イチネンTASCO(1)
- JAPPY(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- OWON(オウオン)(1)
- A-Gas Japan(1)
「rdg-7」の検索結果
特価

クランプメーターセット(交流専用・デジタル)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40