カテゴリ

  • 作業工具(8)
    • 配管カッター(1)
  • 電動工具(3)
    • 切断/曲げ(1)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 切削工具(4)
  • テープ(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • REX(レッキス工業)(571)
  • TRUSCO(14)
  • ラトックシステム(10)
  • REX(レックス)[自動車用品](476)
  • AIRREX(アネスト岩田)(67)
  • KEMET(66)
  • NORGREN(64)
  • PYREX(パイレックス)(85)
  • Reelex(69)
  • RS PRO(504)
  • SKF(日本エスケイエフ)(161)
  • SPARKFUN(167)
  • StarTech.com(153)
  • トンボレックス(TONBOREX)(66)
  • ホンダ(291)
  • メディアカバーマーケット(128)
  • 三菱ふそう(325)
  • 日本モレックス(molex)(194)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rex」の検索結果

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    ¥1,480税込¥1,628
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
    材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43色グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
  • 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1巻
    当日出荷
    屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着。『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。耐候性・防水性に優れています。
    用途配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定、レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどに材質基材:耐水ポリエチレンコーティングクロス、粘着剤:ゴム系色グレー径(Φmm)内芯:76(3”)テープ幅(mm)47テープ長さ(m)27テープ厚さ(mm)0.43粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N/10mm)82.3
  • 25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ
    ¥870税込¥957
    1巻
    欠品中
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
    材質【基材】耐UVポリエチレンコーティングクロス、【接着剤】ゴム系芯径(mm)37(1.5”)粘着力(N/10mm)11.5引張強度(N)82.3/10mm
  • 48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ

    48mmx 9.1m 超強力万能ダクトテープ[T-REX]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,530税込¥2,783
    1巻
    当日出荷
    ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
    材質PE厚さ(mm)0.4色黒テープ長さ(m)9.1芯径(mm)76(3”)
  • 48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ

    48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX]

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1巻
    当日出荷
    材質PE厚さ(mm)0.17色透明テープ長さ(m)8.2芯径(mm)76(3")
  • 50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX] エスコ

    50mmx1.5m 強力防水補修テープ[T-REX]

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1巻
    当日出荷
    材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.4色黒テープ長さ(m)1.5芯径(mm)76(3")耐熱温度(℃)-56~93
  • 48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX] エスコ

    48mmx27.4m 強力万能ダクトテープ(白)[T-REX]

    エスコ
    ¥3,440税込¥3,784
    1巻
    翌日出荷
    紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます
    材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.25
  • 25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX] エスコ

    25mmx1.5m 両面テープ(超強力・多用途)[T-REX]

    エスコ
    ¥2,670税込¥2,937
    1巻
    当日出荷
    材質PE厚さ(mm)1.06色黒テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)22
  • 25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ

    25mmx1.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1巻
    翌日出荷
    材質PE厚さ(mm)1色透明テープ長さ(m)1.5芯径(mm)26(1”)耐熱温度(℃)-40~93最大使用荷重(kg)13
  • 19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX] エスコ

    19mmx4.5m 両面テープ(強力・多用途)[T-REX]

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色透明テープ長さ(m)4.5芯径(mm)38(1.5”)
  • チューブカッター EA203RXシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203RXシリーズ

    エスコ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    翌日出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
  • バンドソー EA841XRシリーズ エスコ

    バンドソー EA841XRシリーズ

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1本
    翌日出荷
  • [EA203RX-2用] 替刃 エスコ

    [EA203RX-2用] 替刃

    エスコ
    ¥2,200税込¥2,420
    1枚
    翌日出荷
    EA203RX-2用替刃
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424231●刃幅(mm):8●刃長(mm):25●適用:裸銅管
  • [EA203T-6・-7用] 替刃 エスコ

    [EA203T-6・-7用] 替刃

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1枚
    翌日出荷
    EA203T-6・-7用替刃
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:424200●刃幅(mm):3●刃長(mm):19
  • [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) エスコ

    [+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)

    エスコ
    ¥17,500税込¥19,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバービット(Bore Hexlobe) エスコ

    ドライバービット(Bore Hexlobe)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1本
    翌日出荷
    手回しドライバー専用。
    材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25サイズT6シャンク径(inch)六角:1/4”
  • ドライバービット(Bore Hexlobe) エスコ

    ドライバービット(Bore Hexlobe)

    エスコ
    ¥210税込¥231
    1本
    翌日出荷
    手回しドライバー専用。イジリ止付き。
    材質クロームモリブデンバナジウム鋼全長(mm)25シャンク径(inch)六角:1/4”
  • 25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ

    25.4x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

    エスコ
    ¥8,350税込¥9,185
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗、耐腐食性
    寸法(mm)25.4全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
  • 22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ

    22.2x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

    エスコ
    ¥7,480税込¥8,228
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗、耐腐食性
    寸法(mm)22.2全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
  • 15.9x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ

    15.9x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

    エスコ
    ¥5,910税込¥6,501
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗、耐腐食性
  • 19.1x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme) エスコ

    19.1x457mm オーガービット(Nail Eater Extreme)

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    翌日出荷
    耐摩耗、耐腐食性
    寸法(mm)19.1全長(mm)457.2有効長(mm)381六角シャンク径(Φmm)11.1
  • [+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD) エスコ

    [+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1組
    翌日出荷
    クイックリリース。
    仕様ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4"セット内容ドライバーハンドル:119mmビット六角シャンク:1/4”ビット全長:89mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5mmHex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mmTORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット:#1・#2・#3商品構成セット品
  • Frearson 25mm/ 1/4 "Hex ビット エスコ

    Frearson 25mm/ 1/4 "Hex ビット

    エスコ
    ¥500税込¥550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611EP-1全長(mm)25本数1両頭機能片頭
  • Frearson 35mm/ 5/16"Hex ビット エスコ

    Frearson 35mm/ 5/16"Hex ビット

    エスコ
    ¥545税込¥600
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611EP-2全長(mm)35本数1両頭機能片頭
  • メカニクスグローブ エスコ

    メカニクスグローブ

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1双(1双)
    翌日出荷
    新素材、引っ掛かり防止メッシュが手の甲を1枚のパネルとして包み、余分な縫い目を減らします。軽量なTPR(熱可塑性樹脂)製のフック&ループクロージャーが、ぴったりとしたフィット感としっかりとした装着感を提供します。Freedom-Flexxの縫い付けられたカフデザインは、手の甲部分の素材のたるみを減らし、自由に動ける範囲を広げます。CoolPlus織りのメッシュ素材は作業中の手の甲の熱の蓄積を軽減します。Lock Ringグリップ親指パネルを接着することにより耐久性を高め、摩耗から縫い目が傷むのを防ぎます。通気口を施した掌底のパッドが軽い衝撃や振動から手を保護し、通気性を高めます。合成皮革の指カバーは接着され弱い縫い目を排除し、耐久性を高め、長持ちします。洗濯機洗い可/タッチスクリーン対応。
    材質手の平:合成皮革、手の甲:ニット生地厚さ(mm)0.8全長(mm)220色ブラウンサイズM規格EN388 2121XシリーズORIGINAL中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)21
  • パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ エスコ

    パーツトレー/ラック棚用(青) EA661EBシリーズ

    エスコ
    ¥765税込¥842
    1個
    翌日出荷
    Axygen低蒸発PCRプレートは、単一素材による独自のデザインで、サーマルサイクリング後もフラットな状態を保ちます。浮き上がったウェルのリムは、角度をつけることでシーリングによる密閉性を高め、グリッドラインによりサンプルの識別が容易です。切れ目の付いた硬質なフレームがサーマルサイクリング中のプレートへの負担を軽減。透明度が高く薄壁のウェルが均一な熱伝導を実現。安定性を高めるグリッド。主要なサーマルサイクラー、シーケンサー、自動化リキッドハンドラーに対応:。▼Applied Biosystems 7000、7300、7500、7700、7900HT、ProFlex(TM)、StepOne(TM)、ViiA(TM)7、QuantStudio(TM)12K Flex、Veriti(R)、9600、9700、2720、sequencers:3100、3130、3700、3730/3730x。▼BioRad/MJ Research iCycler(R)、MyiQ(TM)、iQ5(TM)、Chromo4、DNA Engine Opticon(R) 2、CFX96 Touch(TM)、MiniOpticon(TM)、MyCycler(TM)、T100(TM)、C1000 Touch(TM)、S1000(TM)、DNA Engine Tetrad(R) 2、PTC-100(R)、PTC-200(R)、PTC-225 Tetrad、DNA Engine Dyad(R)、Dyad Disciple(TM)。▼Eppendorf Mastercycler(R) ep realplex、Mastercycler series:ep、pro、nexus、nexus eco、nexus gradi-ent、nexus gradient eco、nexus GSX1、nexus GSX1e、nexus SX1、nexus SX1e。▼Liquid handlers:Beckman Coulter、Hamilton、Tecan、Agilent、Perkin-Elmer。シーリングオプション:AxyMat、シーリングフィルム、フラットおよびドームキャップストリップ
    仕様●外寸(mm):105×295×152(H)●内寸(mm):76×258×152(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
  • ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコ

    ヘッドライト/LED (防爆構造)

    エスコ
    ¥11,800税込¥12,980
    1個
    翌々日出荷
    90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
    材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8エコロジー商品省エネ
  • DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコ

    DC18.0V インパクトドライバー 充電式

    エスコ
    ¥70,700税込¥77,770
    1台
    4日以内出荷
    スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
    仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)
rex 旋盤特集